Page 811 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 811
Gereedschap voor externe Draaien
Negatieve ISO gereedschapshouders voor binnenbewerking
Bestelcode
C6882946
C6882947
Onderdeelnummer
A32T-DDUNL15
A32T-DDUNR15
Afmeting H
30 mm
30 mm
Afmeting D1
32 mm
32 mm
Afmeting Dmin
40 mm
40 mm
Afmeting l1
300 mm
300 mm
Inzetstukken
DN..1506..
DN..1506..
Zittingmaat
15 mm
15 mm
Prijs per stuk €
210,12
210,12
Negatieve ISO gereedschapshouders voor binnenbewerking
Bestelcode
C6882948
C6882949
C6882950
C6882951
Onderdeelnummer
A25T-DWLNL08
A25T-DWLNR08
A32T-DWLNL08
A32T-DWLNR08
Afmeting H
23 mm
23 mm
30 mm
30 mm
Afmeting D1
25 mm
25 mm
32 mm
32 mm
Afmeting Dmin
32 mm
32 mm
40 mm
40 mm
Afmeting l1
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
Inzetstukken
WN..0804..
WN..0804..
WN..0804..
WN..0804..
Zittingmaat
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Prijs per stuk €
200,85
200,85
210,12
210,12
Negatieve ISO gereedschapshouders voor binnenbewerking
4
Bestelcode
C6882952
C6882953
Onderdeelnummer
A10K-SCLCL06
A12M-SCLCL06
Afmeting H
9 mm
11 mm
Afmeting D1
10 mm
12 mm
Afmeting Dmin
12 mm
16 mm
Afmeting l1
125 mm
150 mm
Inzetstukken
CC..0602..
CC..0602..
Zittingmaat
6 mm
6 mm
Prijs per stuk €
92,70
92,70
Snijden & Boren
797
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
213593 213592 213591


































































































   809   810   811   812   813