Page 810 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 810
Gereedschap voor externe Draaien
Negatieve ISO gereedschapshouders voor buitenbewerking
Bestelcode
C6882935
C6882936
C6882937
C6394178
Onderdeelnummer
SDJCL1616H11
SDJCL2020K11
SDJCR1616H11
SDJCR2020K11
Afmeting b
16 mm
20 mm
16 mm
20 mm
Afmeting H=H1
16 mm
20 mm
16 mm
20 mm
Afmeting l1
100 mm
125 mm
100 mm
125 mm
Afmeting I4
20.3 mm
21.9 mm
20.3 mm
21.9 mm
Inzetstukken
DC..11T3..
DC..11T3..
DC..11T3..
DC..11T3..
Zittingmaat
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
Prijs per stuk €
70,76
79,52
70,76
79,52
Negatieve ISO gereedschapshouders voor buitenbewerking
Bestelcode
C6882938
C6882939
C6882940
C6882941
Onderdeelnummer
SVJBL1616H16
SVJBL2020K16
SVJBR1616H16
SVJBR2020K16
Afmeting b
16 mm
20 mm
16 mm
20 mm
Afmeting H=H1
16 mm
20 mm
16 mm
20 mm
Afmeting l1
100 mm
125 mm
100 mm
125 mm
Afmeting I4
27 mm
34 mm
27 mm
34 mm
Inzetstukken
VB/C..1604..
VB/C..1604..
VB/C..1604..
VB/C..1604..
Zittingmaat
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
Prijs per stuk €
83,53
94,45
83,53
94,45
Negatieve ISO gereedschapshouders voor binnenbewerking
4
Bestelcode
C6882942
C6882943
C6882944
C6882945
Onderdeelnummer
A25T-DCLNL12
A25T-DCLNR12
A32T-DCLNL12
A32T-DCLNR12
Afmeting H
23 mm
23 mm
30 mm
30 mm
Afmeting D1
25 mm
25 mm
32 mm
32 mm
Afmeting Dmin
32 mm
32 mm
40 mm
40 mm
Afmeting l1
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
Inzetstukken
CN..1204..
CN..1204..
CN..1204..
CN..1204..
Zittingmaat
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
Prijs per stuk €
200,85
200,85
210,12
210,12
796
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren
213590 213589 213588


































































































   808   809   810   811   812