Page 809 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 809
Gereedschap voor externe Draaien
Negatieve ISO gereedschapshouders voor buitenbewerking
Bestelcode
C6882927
C6882928
C6882929
C6882930
Onderdeelnummer
SCLCL1616H06
SCLCL2020K06
SCLCR1616H06
SCLCR2020K06
Afmeting b
16 mm
20 mm
16 mm
20 mm
Afmeting H=H1
16 mm
20 mm
16 mm
20 mm
Afmeting l1
100 mm
125 mm
100 mm
125 mm
Afmeting I4
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
Inzetstukken
CC..0602..
CC..0602..
CC..0602..
CC..0602..
Zittingmaat
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Prijs per stuk €
70,76
79,52
70,76
79,52
Negatieve ISO gereedschapshouders voor buitenbewerking
4
Bestelcode
C6882931
C6882932
C6882933
C6882934
Onderdeelnummer
SCLCL1616H09
SCLCL2020K09
SCLCR1616H09
SCLCR2020K09
Afmeting b
16 mm
20 mm
16 mm
20 mm
Afmeting H=H1
16 mm
20 mm
16 mm
20 mm
Afmeting l1
100 mm
125 mm
100 mm
125 mm
Afmeting I4
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
Inzetstukken
CC..09T3..
CC..09T3..
CC..09T3..
CC..09T3..
Zittingmaat
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
Prijs per stuk €
70,76
79,52
70,76
79,52
Snijden & Boren
795
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
213587 213586


































































































   807   808   809   810   811