Page 808 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 808
Gereedschap voor externe Draaien
Negatieve ISO gereedschapshouders voor buitenbewerking
Bestelcode
C6882919
C6882920
C6882921
C6882922
Onderdeelnummer
DVJNL2020K16
DVJNL2525M16
DVJNR2020K16
DVJNR2525M16
Afmeting b
20 mm
25 mm
20 mm
25 mm
Afmeting H=H1
20 mm
25 mm
20 mm
25 mm
Afmeting l1
125 mm
150 mm
125 mm
150 mm
Afmeting I4
41 mm
42 mm
41 mm
42 mm
Inzetstukken
VN..1604..
VN..1604..
VN..1604..
VN..1604..
Zittingmaat
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
Prijs per stuk €
87,14
92,49
87,14
92,49
Negatieve ISO gereedschapshouders voor buitenbewerking
4
Bestelcode
C6882923
C6882924
C6882925
C6882926
Onderdeelnummer
DWLNL2020K08
DWLNL2525M08
DWLNR2020K08
DWLNR2525M08
Afmeting b
20 mm
25 mm
20 mm
25 mm
Afmeting H=H1
20 mm
25 mm
20 mm
25 mm
Afmeting l1
125 mm
150 mm
125 mm
150 mm
Afmeting I4
34.2 mm
34.2 mm
34.2 mm
34.2 mm
Inzetstukken
WN..0804..
WN..0804..
WN..0804..
WN..0804..
Zittingmaat
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Prijs per stuk €
72,92
76,94
72,92
76,94
794
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren
213585 213584