Page 807 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 807
Gereedschap voor externe Draaien
Negatieve ISO gereedschapshouders voor buitenbewerking
Bestelcode
C6882912
C6882913
C6856053
C6882914
Onderdeelnummer
DCLNL2020K12
DCLNL2525M12
DCLNR2020K12
DCLNR2525M12
Afmeting b
20 mm
25 mm
20 mm
25 mm
Afmeting H=H1
20 mm
25 mm
20 mm
25 mm
Afmeting l1
125 mm
150 mm
125 mm
150 mm
Afmeting I4
32.1 mm
32.1 mm
32.1 mm
32.1 mm
Inzetstukken
CN..1204..
CN..1204..
CN..1204..
CN..1204..
Zittingmaat
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
Prijs per stuk €
72,92
76,94
72,92
76,94
Negatieve ISO gereedschapshouders voor buitenbewerking
4
Bestelcode
C6882915
C6882916
C6882917
C6882918
Onderdeelnummer
DDJNL2020K15
DDJNL2525M15
DDJNR2020K15
DDJNR2525M15
Afmeting b
20 mm
25 mm
20 mm
25 mm
Afmeting H=H1
20 mm
25 mm
20 mm
25 mm
Afmeting l1
125 mm
150 mm
125 mm
150 mm
Afmeting I4
39.5 mm
39.5 mm
39.5 mm
39.5 mm
Inzetstukken
DN..1506..
DN..1506..
DN..1506..
DN..1506..
Zittingmaat
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
Prijs per stuk €
72,92
76,94
72,92
76,94
Snijden & Boren
793
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
213583
213582


































































































   805   806   807   808   809