Page 806 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 806
Ruwfrezen
Geometrie
Opmerkingen/toepassingsgebied
M0T
– speciale geometrie voor circulaire wisselplaten
– onderbroken sneden
PR5
– speciale geometrie voor circulaire wisselplaten – zware ruwverspaning
– zware industrie, bijvoorbeeld spoorweg-
Materiaalgroep
PMKNSHO
CC C
CC C
Bewerking Hoofdsnijkant
18°
14°
Bewerking Hoekradius
ap [mm]
1,0–11,0
1,0–15,0
1,0–15,0
0,2–0,6
f [mm]
0,12–1,3
0,20–1,7
0,12–1,7
0,12–0,50
0,15
0,25
0.55
15°
14°
industrie
HU6
– zware ruwverspaning
– zeer goede spaanbreuk
– bewerking van smeeddelen
– toepassing bij bewerking van treinwielen
. CMW
– bewerking van gietijzer met harde korsten – onderbroken sneden
– stabiele snijkantuitvoering
CC
CC
CC C
Hoofdtoepassing Andere toepassing
16° 18°
0°
0°
Opmerking: doorsnedetekeningen tonen CCMT 09T308 . . , CCGT 09T308 . . CCMW 09T308 . . resp. RCM . 2006 . .
A-136
Staal
Roestvrij staal
Gietijzer
Non-ferrometalen
R 0,2
Moeilijk verspaan- bare materialen
Harde materialen Andere


































































































   804   805   806   807   808