Page 805 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 805
Technicscahl einifnofromrmataiotnie–Tdurranainiegn
Overzicht van geometrieën voor draaiwisselplaten – positieve basisvorm Nabewerking
Materiaalgroep
P M K N S H O
Geometrie
Opmerkingen/toepassingsgebied
PF
– nabewerken met Wiper-technologie – hoge oppervlaktekwaliteit
– hoge voedingen
PF2
– omtrekgeslepen finisseersnijplaat – lange, dunne assen met de neiging
tot trillen
– lage snijkrachten
PF4
– wisselplaat voor semi-nabewerken – uitstekende spaancontrole
– ook voor fijnboren geschikt
PF5
– omtrekgeslepen finisseersnijplaat – ook voor fijnboren geschikt
– zeer nauwe spaanbreker
PS5 – semi-nabewerken
– universele snijplaat voor de nabewerking tot gemiddelde bewerking
– ook geschikt voor opboren
Bewerking Hoofdsnijkant
Bewerking Hoekradius
15°
0,05
18°
ap [mm]
0,30–3,0
0,12–4,5
f [mm]
0,12–0,60
0,02–0,45
0,04–0,40
0,04–0,35
0,08–0,32
0,12–0,60
0,02–0,80
0,12–0,50
15°
18°
6°
17°
12°
20°
25°
12°
0,05
CC CC
CC
C
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CCCCC
20° 0,1–5,0
CC
C
C
C
17°
0,1–4,0
0,3–2,5
0,5–4,0
0,5–6,0
0,6–5,0
0,1 12°
20°
25°
0,1
CC
Gemiddelde bewerking PM
– nabewerken met Wiper-technologie – hoge oppervlaktekwaliteit
– hoge voedingen
PM2
– universele wisselplaat voor non-ferrometaal
– scherpe omtrekgeslepen snijkant
– gepolijst spaanvlak
– tot in het detail nabewerken in staal
en roestvrij materiaal
PM5
– universele geometrie gemiddelde bewerking tot ruwbewerking
– uiterst groot spaanbreukbereik
CC C CC
CCCCC
CC CC CC C
Hoofdtoepassing Andere toepassing
0,1 12°
0,1
Opmerking: doorsnedetekeningen tonen CCMT 09T308 . . resp. CCGT 09T308 . .
A-135
Staal
Roestvrij staal
R 0,6
Gietijzer
Non-ferrometalen
R 0,6
Moeilijk verspaan- bare materialen
Harde materialen Andere


































































































   803   804   805   806   807