Page 804 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 804
Ruwfrezen – dubbelzijdige wisselplaten – vervolg PMKNSHO
Materiaalgroep
Geometrie
Opmerkingen/toepassingsgebied
RP5
– ruwbewerking van staal
– stabiele, positieve snijkant
– open uitholling voor een geringe
verspaningstemperatuur
RK5
– universele geometrie gietijzer – eerste keuze bij grijs gietijzer
. NMA
– universele geometrie gietijzer
RK7
– bewerking van gietijzer met harde korsten – onderbroken sneden
– hardverspanen van staal
T02020
– bewerking van gietijzer met harde korsten – hardverspanen van staal
Bewerking Hoofdsnijkant
17°
3° 0,35
0°
0°
20°
20°
20°
25°
20°
0,4
19°
Bewerking Hoekradius
ap [mm]
0,8–12,0
0,6–8,0
0,6–8,0
0,8–8,0
0,8–8,0
0,8–12,0
1,5–12,0
2,0–17,0
f [mm]
0,2–1,2
0,16–0,80
0,16–0,80
0,25–0,80
0,25–0,80
0,25–1,20
0,35–1,40
0,50–1,80
17°
3°
0°
0°
20°
20°
20°
4°
25°
0,3
19°
0,3
CC C
CC C
CC C
CC
CC
CC C C
CC
CC
0,2
0,2
0,3
0,15
0,2
0,2
0,3
0,15
Ruwfrezen – eenzijdige wisselplaten NRF
– universele eenzijdige ruwplaat
– smeeddelen met ongelijke overmaat – gering opgenomen vermogen
– lichtsnijdende geometrie
NR6
– eenzijdige ruwbewerkingsgeometrie – alternatief voor NRF-geometrie
– biedt voordelen bij kolkslijtage
NRR
– zware ruwverspaning
– bewerking van gietkorsten/ smeeddelen – onderbroken sneden
– de hoogste spaandieptes en voedingen
CC
C C
C
Hoofdtoepassing Andere toepassing
Opmerking: doorsnedetekeningen tonen SNMM 190616 . .
A-134
R 0,6
R 0,6
Staal
Roestvrij staal
Gietijzer
Non-ferrometalen
Moeilijk verspaan- bare materialen
Harde materialen Andere
R 0,6


































































































   802   803   804   805   806