Page 803 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 803
Technische informatie – draaien
Gemiddelde bewerking – vervolg
Geometrie
Opmerkingen/toepassingsgebied
MP5
– universele geometrie staal
– versterkte spaanbrekervleugels – zeer groot toepassingsgebied
NM4 Stainless
– universele geometrie roestvrij materiaal – universele geometrie superlegeringen – bewerking langspanige staalsoorten
NM4 Steel
– universele geometrie staal
MK5
– universele geometrie gietijzeren materialen – bewerking van stalen materiaal met hogere
vastheid
NM5
Materiaalgroep
PMKNSHO
CC
CCCCC
CC
CCC
CCC
CC C
Bewerking Hoofdsnijkant
15° 0,1
Bewerking Hoekradius
12° 0,08
20°
15°
ap [mm]
0,5–8,0
0,5–4,5
0,5–8,0
0,6–8,0
0,6–7,0
0,8–10,0
0,8–8,0
0,8–9,0
1,0–6,0
1,2–8,5
f [mm]
0,16–0,55
0,10–0,40
0,16–0,55
0,15–0,90
0,15–0,80
0,15–0,90
0,16–0,70
0,18–0,80
0,15–0,70
0,22–0,80
20°
15°
R0.8
0,04
0,125
R0.4
0,04
0,1
0,2
0,2
0,2
0,16
– universele geometrie gietijzeren materialen
NM9
– universele ruwbewerking staal
– ruwfrezen gietijzer met WPP05 / WPP10
NM6
– onderbroken sneden
– gietkorsten/smeedbekledingen – stabiele snijkant
14°
14°
0,2
0,2
14°
14°
23°
2°
0,2
3°
18°
20°
19°
8° 0,16
14°
10°
18°
CC
CC
0,16
Ruwfrezen – dubbelzijdige wisselplaten
NRT 20°
– ruwfrezen van titaanmateriaal
– stabiele snijkant met beschermingsrand
NRS
– ruwbewerking speciaal voor superlegering (Ni-, Co-, Fe-basislegeringen)
– scherpe snijkantvorming
– alternatief voor NR4-geometrie
NR4
– ruwbewerking van roestvrij materiaal – ruwbewerking van superlegeringen
0,2
8° 0,16
20°
10°
0,2
CC
CCC
19°
0,3
0,2
CC
CC
Hoofdtoepassing Andere toepassing
Opmerking: doorsnedetekeningen tonen CNMG 120408 . .
A-133
R 1,2
Staal
R 0,9
Roestvrij staal
R 0,4
Gietijzer
Non-ferrometalen
R 1,2
Moeilijk verspaan- bare materialen
Harde materialen Andere
R 0,6
R 0,4
R 0,6


































































































   801   802   803   804   805