Page 802 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 802
Overzicht van geometrieën voor draaiwisselplaten – negatieve basisvorm Nabewerking
Materiaalgroep
PMKNSHO
Geometrie
Opmerkingen/toepassingsgebied
NF
– nabewerken met Wiper-technologie – hoge oppervlaktekwaliteit
– hoge voedingen
FP5
– nabewerken van staal
– ook in semi-nabewerken te gebruiken
als alternatief voor MP3
– golvende snijkant voor geringe
snijkrachten
NFT
– nabewerken van titaanmateriaal
– scherpe omtrekgeslepen snede, eerste
keuze
– 100°-hoek met ruwbewerkingsgeometrie
uitvoering bij CNMG-basisvorm
NF4
– nabewerken van roestvrije materialen
– nabewerken van moeilijk verspaanbare
legeringen
– nabewerken van langspanig stalen
materiaal
– golvende snijkant voor lagere snijdruk
Bewerking Hoofdsnijkant
Bewerking Hoekradius
15°
ap [mm]
0,4–3,0
0,1–2,5
0,1–2,0
0,2–1,6
0,8–4,0
0,3–4,0
0,6–4,0
0,5–4,0
CC CC CC
C
15°
16° 0,15
12°
18°30'
22°
22,5°
5° 0,25
22,5°
5° 0,25
f [mm]
0,10–0,55
0,04–0,25
0,05–0,20
0,05–0,20
0,15–0,70
0,06–0,40
0,12–0,32
0,10–0,40
CNMG 120408 . .
20°
0,05
12°
CC
C C CC
Gemiddelde bewerking NM
– gemiddelde bewerking met Wiper-technologie
– hoge oppervlaktekwaliteit – hoge voedingen
MP3
– gemiddelde bewerking van langspanig staal – geringe snijkrachten door golvende snijkant – bewerking van smeeddelen met geringe
overmaat
NMT
– gemiddelde bewerking titaanmateriaal
– lage snijkrachten
– bewerking langspanig staal
– bewerking smeeddelen met geringe
overmaat
NMS
– gemiddelde bewerking speciaal voor superlegering (Ni-, Co-, Fe-basislegeringen)
– scherpe snijkantvorming
– alternatief voor NM4 Stainless-geometrie
CCCCC
CC C CC C
0,3
19°
18°
8,5°
8,5°
17°
10°
0,3
CC
CC
CC
18°
12°
0,14
0,15
CCC
Hoofdtoepassing Andere toepassing
Opmerking: doorsnedetekeningen tonen
A-132
Staal
Roestvrij staal
Gietijzer
Non-ferrometalen
Moeilijk verspaan- bare materialen
Harde materialen Andere
R 0,5


































































































   800   801   802   803   804