Page 778 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 778
Walter Titex high performance draadtappen en draadsnijden
Paradur® Eco Plus/chamfer form E ~DIN 371 6HX
P l1 Lc
l3
±1 (mm)
14,8
20,7
25
35
39
d1 h9 (mm)
4,5
6
6
8
10
h12 (mm)
3,4
4,9
4,9
6,2
8
lg (mm)
6
8
8
9
11
Prijs per Bestelcode stuk €
C6049101 40,99
C6049102 44,19
C6049103 50,47
C6049104 66,23
C6049105 79,52
Coating DN (mm)
THL M4 0,7
THL M5 0,8
THL M6 1,0
THL M8 1,25
THL M10 1,5
js16 (mm) (mm)
N
3
3
3
4
4
EP2051362
EP2051362
EP2051362
EP2051362
EP2051362
63
70
80
90
110
7
8
10
12
15
Paradur® Eco Plus/chamfer form E DIN 376 6HX
Coating DN
P (mm)
1,75
2,0
2,5
l1
js16 (mm)
110
110
140
160
Lc (mm)
16
20
25
30
d1 h9 (mm)
9
12
16
h12 (mm)
7
9
12
14,5
lg (mm)
10
12
15
17
N
4
4
4
Bestelcode
C6049207
C6049208
C6049209
C6049210
Prijs per stuk €
92,80
119,48
158,62
222,48
EP2056362 THL
EP2056362 THL
EP2056362 THL
EP2056362 THL
M12
M16
M20
Paradur® Eco Plus - Fine Tap DIN 374 6HX
4
EP2156302
EP2156302
EP2156302
EP2156302
EP2156302
EP2156302
EP2156302
EP2156302
EP2156302
EP2156302
EP2156302
EP2156302
Coating
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
DN
M10
M12
M12
M14
M16
M18
M20
M22
P (mm)
1,25
1,25
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
l1
js16 (mm)
80
90
100
100
100
100
100
100
100
110
125
125
Lc (mm)
10
13
12
15
13
13
13
15
15
17
17
18
d1 h9 (mm)
7
9
9
11
12
14
16
18
h12 (mm)
3,4
4,9
5,5
5,5
7
7
7
9
9
11
12
14,5
lg (mm)
6
8
8
8
10
10
10
12
12
14
15
17
N
3
4
4
4
4
4
4
4
Bestelcode
C6049176
C6049177
C6049178
C6049179
C6049180
C6049181
C6049182
C6049183
C6049184
C6049185
C6049186
C6049187
Prijs per stuk €
55,52
69,42
83,33
83,33
102,07
102,07
102,07
116,39
130,81
153,47
175,10
203,94
764
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren
41869 41877 41851


































































































   776   777   778   779   780