Page 779 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 779
Walter Titex high performance draadtappen en draadsnijden
Paradur® Eco Plus/chamfer form E - Fine Tap DIN 374 6HX
P l1
Lc (mm)
13
12
13
15
d1 h9 (mm)
6
7
9
11
h12 (mm)
4,9
5,5
7
9
lg
(mm) N
8 4
8 4
10 4
12 4
Prijs per stuk €
72,92
87,45
102,07
116,39
Snijden & Boren
EP2156362
EP2156362
EP2156362
EP2156362
Coating DN (mm)
THL M8 1,0
THL M10 1,0
THL M12 1,5
THL M14 1,5
js16 (mm)
90
90
100
100
Bestelcode
C6049188
C6049189
C6049190
C6049191
Paradur® Eco Plus - Fine Tap DIN 374 6HX
P l1
Lc (mm)
13
12
15
13
13
13
15
15
17
17
d1 h9 (mm)
6
7
7
9
9
9
11
12
14
16
h12 (mm)
4,9
5,5
5,5
7
7
7
9
9
11
12
lg
(mm) N
Bestelcode
C6049192
C6049193
C6049194
C6049195
C6049196
C6049197
C6049198
C6049199
C6049200
C6049201
Prijs per stuk €
69,42
83,33
83,33
102,07
102,07
102,07
116,39
130,81
153,47
175,10
EP2156312
EP2156312
EP2156312
EP2156312
EP2156312
EP2156312
EP2156312
EP2156312
EP2156312
EP2156312
Coating DN (mm)
THL M8 1,0
THL M10 1,0
THL M10 1,25
THL M12 1,0
THL M12 1,25
THL M12 1,5
THL M14 1,5
THL M16 1,5
THL M18 1,5
THL M20 1,5
js16 (mm)
90
90
100
100
100
100
100
100
110
125
8
8
8
10
10
10
12
12
14
15
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
Paradur® Eco Plus - UNC Tap ~DIN 2184-1 2B
*without thread taper
DN-P Coating Nom
4
EP2251302 THL
EP2251302 THL
EP2251302 THL
EP2251302 THL
EP2251302 THL
EP2251302 THL
No. 2-56
No. 4-40
No. 6-32
No. 8-32
No. 10-24
1/4-20
DN l1
(mm) js16 (mm)
2,184 45
2,845 56
3,505 56
4,166 63
4,826 70
6,35 80
Lc (mm)
4
6
6,5
7
8
10
l3
±1 d1 h9 (mm) (mm)
8,4 2,8
11 3,5
13,7 4
17,8 4,5
20,7 6
27,3 7
h12 (mm)
2,1
2,7
3
3,4
4,9
5,5
lg (mm)
5
6
6
6
8
8
N
3
3
3
3
3
3
Bestelcode
C6049106*
C6049107
C6049108
C6049109
C6049110
C6049111
Prijs per stuk €
53,66
45,73
42,64
40,99
44,19
50,47
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
765
41852 41871 41870