Page 777 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 777
Walter Titex high performance draadtappen en draadsnijden
Paradur® Eco Plus DIN 376 6HX
Snijden & Boren
Coating DN
EP2056342 THL M12
EP2056342 THL M16
P l1 Lc (mm) js16 (mm) (mm)
1,75 110 16
2,0 110 20
d1 h9 (mm)
9
12
h12 (mm)
7
9
lg (mm)
10
12
N
4
4
Prijs per Bestelcode stuk €
C6049093 92,80
C6049094 119,48
Paradur® Eco Plus/left-hand thread ~DIN 371 6HX
P l1 Lc
l3
±1 (mm)
11
14,8
20,7
25
35
39
d1 h9 (mm)
3,5
4,5
6
6
8
10
h12 (mm)
2,7
3,4
4,9
4,9
6,2
8
lg (mm)
6
6
8
8
9
11
N
3
3
3
3
3
3
Prijs per Bestelcode stuk €
C6049095 44,19
C6049096 40,99
C6049097 44,19
C6049098 50,47
C6049099 63,14
C6049100 75,71
Coating DN (mm)
THL M3 0,5
THL M4 0,7
THL M5 0,8
THL M6 1,0
THL M8 1,25
THL M10 1,5
js16 (mm) (mm)
EP2051382
EP2051382
EP2051382
EP2051382
EP2051382
EP2051382
56
63
70
80
90
100
6
7
8
10
12
15
Paradur® Eco Plus/left-hand thread DIN 376 6HX
4
EP2056382
EP2056382
EP2056382
EP2056382
EP2056382
Coating DN
THL M12
THL M14
THL M16
THL M18
THL M20
P (mm)
1,75
2,0
2,0
2,5
2,5
l1 Lc js16 (mm) (mm)
110 16
110 20
110 20
125 25
140 25
d1 h9 (mm)
9
11
12
14
16
h12 (mm)
7
9
9
11
12
lg (mm)
10
12
12
14
15
N
4
4
4
4
4
Bestelcode
C6049202
C6049203
C6049204
C6049205
C6049206
Prijs per stuk €
92,80
106,09
119,48
139,05
158,62
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
763
41876 41850 41849