Page 776 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 776
Walter Titex high performance draadtappen en draadsnijden
Paradur® Eco Plus ~DIN 371 6HX
Coating DN
TiN M4
TiN M5
TiN M6
TiN M8
TiN M10
P (mm)
0,7
0,8
1,0
1,25
1,5
l1 Lc js16 (mm) (mm)
l3
±1 d1 h9 (mm) (mm)
14,8 4,5
20,7 6
25 6
35 8
39 10
h12 (mm)
3,4
4,9
4,9
6,2
8
lg (mm)
6
8
8
9
11
N
3
3
3
3
3
Prijs per Bestelcode stuk €
C6049082 40,99
C6049083 44,19
C6049084 50,47
C6049085 63,14
C6049086 75,71
EP2051312
EP2051312
EP2051312
EP2051312
EP2051312
63
70
80
90
100
7
8
10
12
15
Paradur® Eco Plus DIN 376 6HX
P (mm)
l1
js16 (mm)
110
110
140
160
h12 (mm) (mm)
lg (mm)
10
12
15
17
Coating DN
THL M12
THL M16
THL M20
THL M24
Lc (mm)
16
20
25
30
d1 h9
N
4
4
4
4
Prijs per Bestelcode stuk €
C6049087 92,80
C6049088 119,48
C6049089 158,62
C6049090 212,18
EP2056312
EP2056312
EP2056312
EP2056312
1,75
2,0
2,5
3,0
9
12
16
18
7
9
12
14,5
Paradur® Eco Plus DIN 371 6HX
4
Pl1 Lc (mm) js16 (mm) (mm)
l3
±1 (mm)
d1 h9
(mm) (mm)
lg (mm)
Prijs per Bestelcode stuk €
C6049091 63,14
C6049092 75,71
h12
Coating DN
N
EP2051342 THL M8 1,25 90 12
EP2051342 THL M10 1,5 100 15
35 8 6,2 9 3
39 10 8 11 3
762
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren
41848 41847
41846


































































































   774   775   776   777   778