Page 780 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 780
Walter Titex high performance draadtappen en draadsnijden
Paradur® Eco Plus - UNC Tap DIN 2184-1 2B
DN-P DN
l1 Lc js16 (mm) (mm)
90 13
100 15
110 18
110 20
d1 h9 h12 (mm) (mm)
lg
(mm) N
Prijs per stuk €
63,14
75,71
92,80
EP2256302
EP2256302
EP2256302-
EP2256302-
Coating Nom
THL 5/16-18
THL 3/8-16
THL 1/2-13
THL 5/8-11
(mm)
7,938
9,525
12,7
15,875
6
7
9
12
4,9 8 3
5,5 8 3
Bestelcode
C6049112
C6049113
C6049114
7
9
10 4
12 4
C6049115 119,48
Paradur® Eco Plus - UNC Tap ~DIN 2184-1 2B
DN-P DN Coating Nom (mm)
l1 Lc js16 (mm) (mm)
l3
±1 (mm)
d1 h9 (mm)
h12 lg
(mm) (mm) N
Prijs per Bestelcode stuk €
EP2251312 THL 1/4-20 6,35 80 10 27,3 7 5,5 8 3 C6049116 50,47
Paradur® Eco Plus - UNC Tap DIN 2184-1 2B
4
EP2256312
EP2256312
EP2256312
EP2256312
EP2256312
Coating
THL
THL
THL
THL
THL
DN-P Nom
5/16-18
3/8-16
1/2-13
5/8-11
3/4-10
DN l1 Lc (mm) js16 (mm) (mm)
7,938 90 13
9,525 100 15
12,7 110 18
15,875 110 20
19,05 125 25
d1 h9 (mm)
6
7
9
12
14
h12 lg
(mm) (mm) N
4,9 8 3
5,5 8 3
7 10 4
9 12 4
11 14 4
Bestelcode
C6049117
C6049118
C6049119
C6049121
C6049122
Prijs per stuk €
63,14
75,71
92,80
119,48
149,35
766
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren
41855 41854 41853