Page 77 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 77
Doppen 3/8” - doppen
IS 30 Schroevendraaierdopsleutel 3/8” voor kruiskopschroeven
TX 30 Dopsleutel 3/8” voor uitwendige TORX® schroeven
3/8” Dopsleutels, twaalfkant, lange uitvoer- ing
Dopsleutels 3/8” vierkantaandrijving, lange uitvoering Twaalfkant, inch
Niet geschikt voor machinaal werken
Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
• TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• verchroomd
Hoogglans gepolijst Getand
Dunwandig
ISO 2725-1/1174-1 DIN 3120
Bestelcode
C1251937
C1251938
C1251941
C1251942
C1251944
C1251943
C3427390
C1251945
C1251946
C1251939
C3427388
C3427389
• met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
• snede volgens DIN ISO 2380-1 vorm B
Maat
1/2 in
1/4 in
3/4 in
3/8 in
5/8 in
5/16 in
7/8 in
7/16 in
9/16 in
11/16 in
13/16 in
19/32 in
Prijs per stuk €
15,10
15,10
15,33
15,10
15,33
15,10
15,35
15,10
15,10
15,33
15,10
15,10
Bestelcode
C2704256
C2704257
C2704258
C2704259
C2704260
C2704261
C2704262
C2704263
Tipmaat Torx (uitstekend)
E5
E6
E7
E8
E10
E11
E12
E14
Prijs per stuk €
6,95
6,95
6,95
6,95
6,95
7,12
6,95
6,95
Bestelcode
C2696415
C2696560
C2696416
C2696417
C2696561
Breedte van tip
5,5 mm
6,5 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Prijs per stuk €
7,50
10,67
8,36
8,65
9,56
7409F Schroevendraaierdopsleutels, 3/8”, gleufschroeven
45TX doppen
46a Doppen - 3/8” vierkantaandrijving
Schroevendraaierdopsleutels 3/8” voor gleufschroeven Niet geschikt voor machinaal werken
Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Hoogglans gepolijst
Voor uitwendige TORX© schroeven, HPQ© high performance staal, verchroomd.
Getand ISO 1174 DIN 3120
Bestelcode
C3423792
C3423793
C3423791
Maat
6,4 mm
7,9 mm
9,5 mm
Prijs per 1 stuk €
5,27
5,27
5,27
Extra diep, metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, ASME B 107.5M, Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E, HPQ high performance staal, verchroomd.
Bestelcode
C3746116
C3746117
C3746118
C3746119
C3746120
C3746121
C3746122
Tipmaat Torx (uitstekend)
E5
E6
E7
E8
E10
E12
E14
Prijs per stuk €
7,45
7,45
7,45
7,45
7,45
7,41
7,67
IKS 30 Schroevendraaier-dopsleutel 3/8”
Bestelcode
C3980205
C3980206
C3980259
C3980260
C3980261
C3746143
C3980263
C3980264
C3980265
C3980266
C3980267
C3980268
C3980269
C3980270
Maat
1/4 in
5/16 in
3/8 in
7/16 in
1/2 in
9/16 in
19/32 in
5/8 in
11/16 in
3/4 in
13/16 in
7/8 in
15/16 in
1 in
Prijs per stuk €
11,60
11,60
10,99
10,99
10,99
11,86
12,21
11,86
13,60
13,60
13,60
13,60
13,95
13,95
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• verchroomd
• met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd
• punt volgens DIN ISO 8764-1 PH
Bestelcode
C2696418
C1451000
C2696419
Tipmaat PH
1
2
3
Prijs per stuk €
8,50
8,50
8,50
Handgereedschap & gereedschapopslag
63
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10165
41318
42435 6775
6737
8645 6757