Page 78 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 78
Doppen 3/8” - doppen
7409PH Schroevendraaierdopsleutels, 3/8”, Phillips-schroeven
2049 Inbusdoppen, lang - 3/8” vierkantaan- drijving
49 Inbusdop - 3/8” vierkantaandrijving
Voor binnenzeskantbouten, DIN 7422, Chrome-Alloy- Steel, verchroomd.
Voor binnenzeskantbouten, extra lang, DIN 7422, Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Schroevendraaierdopsleutels 3/8” voor Phillips® schroeven
Niet geschikt voor machinaal werken Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Bestelcode
C3980443
C3980421
C2416276
C3980422
C3969878
C3976348
C3976349
Maat
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Prijs per stuk €
7,50
7,06
7,06
7,06
7,06
7,93
7,93
Prijs Crossomschri- per
Hoogglans gepolijst Getand
ISO 1174
DIN 3120
Bestelcode
C3983156
C3976350
C3976351
C3976352
C3976353
jving
2049 4mm sok, INHEX, Lang 2049 5mm sok, INHEX, Lang 2049 6mm sok, INHEX, Lang 2049 8mm sok, INHEX, Lang 2049 10mm sok, INHEX, Lang
Maat
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Lengte
100 mm
100 mm
100 mm
120 mm
120 mm
stuk €
8,72
8,72
8,72
9,07
9,59
Bestelcode
C3423807
C3423808
C3423809
Tipmaat PH
Prijs per stuk €
1 5,58
2 5,58
3 5,58
7409M Schroevendraaierdopsleutels, 3/8”, zeskantschroeven, metrisch
IKS 30 PZD Schroevendraaier-dopsleutel 3/8” voor kruiskopschroeven PZ
Schroevendraaierdoppen voor inbusschro- even
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• verchroomd
Schroevendraaierdopsleutels 3/8” voor zeskant schroeven
Metrisch
Niet geschikt voor machinaal werken Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Hoogglans gepolijst Getand
ISO 1174
DIN 3120
• met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd
• punt volgens DIN ISO 8764-1 PZ
Bestelcode
C2705431
C2705432
C2705433
C2705434
C2705435
C2705436
C2705437
Maat
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Prijs per stuk €
11,20
11,20
11,20
11,20
11,20
11,20
11,20
Bestelcode
C2696562
1 C2696563 C2696564
Tipmaat PZ
Prijs per stuk €
1 9,70
2 9,70
3 9,70
Bestelcode
C1251420
C1251421
C1251422
C1251423
C3423804
C3423805
C3423803
Inbusmaat
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Prijs per stuk €
8,63
8,63
8,63
8,63
8,63
9,42
9,42
IN 30 Schroevendraaierdopsleutel 3/8” voor binnenzeskantschroeven
7-delige set schroevendraaierdoppen voor inbusschroeven (art. 910PE) met support
• uitvoering volgens DIN 7422
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• verchroomd
• met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
• * niet genormeerd
Bestelcode
C2393331
Assortiment set-uitvoeringen
Prijs per stuk €
3-4-5-6-7-8-10mm 87,50
Bestelcode
C1451049
C1451050
C1451051
C1451052
C1451053
C1451048
Maat
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Prijs per stuk €
5,26
5,26
5,26
5,26
5,26
5,26
64
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
6746
6738
8646
8643
10147
40693
40692
10152