Page 75 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 75
Doppen 3/8” - doppen
45 Doppen - 3/8” vierkantaandrijving
Antislip 3/8” dopsleutel
Kogelvormige antislip 3/8” dopsleutel
• Vervaardigd uit chroom-molybdeen staal en onderworpen aan speciale warmtebehandeling
• De bolvormige kop past op 12-kant-, spline-, vierkant-, 6-kant-, stermoeren en zelfs 6-kantmoeren die tot wel 50% afgerond zijn.
• In overeenstemming met DIN,BS en ANSI normen • Mat afgewerkt
Metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3709, Amerikaanse maten: ASME
B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testwaarden)HPQ high performance staal, verchroomd.
Bestelcode
C3976240
C3976241
C3976242
C3976243
C3976244
C3976245
C3976246
C3976247
C3976248
C3976249
C3976250
C3976251
C3976252
C3976253
C3976254
C3976255
C3976256
Prijs per Maat stuk €
7 mm 5,67
8 mm 5,23
9 mm 5,27
10 mm 5,27
11 mm 5,27
12 mm 5,27
13 mm 5,23
14 mm 5,54
15 mm 5,62
16 mm 5,62
17 mm 5,54
18 mm 5,62
19 mm 5,62
20 mm 7,28
21 mm 6,67
22 mm 6,54
24 mm 9,42
• Vervaardigd uit chroom-molybdeen staal en onderworpen aan speciale warmtebehandeling
• Uniek antislip design dat het afglijden van hoeken verhindert en kan gebruikt worden voor moeren die tot wel 70% zijn afgerond.
• Op metrische systemen zal de dopsleutel ook gebruikt kunnen worden voor normale metrische bevestigingen die 1mm kleiner zijn. Een dopsleutel
van 19mm kan bijvoorbeeld gebruikt worden op een bevestiging van 18mm.
• Op SAE-systemen zal de dopsleutel ook gebruikt kunnen worden voor vergelijkbare maten van metrische bevestigingen. Een dopsleutel van 11/16” kan bijvoorbeeld gebruikt worden op een bevestiging van 17mm.
• In overeenstemming met DIN,BS en ANSI normen
• Mat afgewerkt
Bestelcode
C6821706
C6821707
C6821708
C6821709
C6821710
C6821711
C6821712
C6821713
C6821714
C6821715
C6821716
C6821717
C6821718
C6821719
C6821720
C6821721
C6821722
Maat
8mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
Prijs per stuk €
2,53
2,53
2,53
2,53
2,53
2,53
2,53
3,03
3,03
3,03
3,03
3,03
3,53 1 3,53
3,53
3,53
3,53
A7400DM Dopsleutels, 3/8”, twaalfkant, metrisch
Dopsleutels 3/8” vierkantaandrijving, standaard lengte Twaalfkant, metrisch
Niet geschikt voor machinaal werken
Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Bestelcode
C6821689
C6821690
C6821691
C6821692
C6821693
C6821694
C6821695
C6821696
C6821697
C6821698
C6821699
C6821700
C6821701
C6821702
C6821703
C6821704
C6821705
Maat
8mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
Prijs per stuk €
2,49
2,49
2,49
2,49
2,49
2,49
2,49
3,03
3,03
3,03
3,03
3,03
3,03
3,53
3,53
3,53
3,53
Hoogglans gepolijst Getand
Dunwandig
ISO 2725/1174
DIN 3124/3120
Bestelcode
C3999419
C3999420
C3999421
C1251913
C1251900
C1251901
C1251902
C1251903
C1251904
C1251905
C1251906
C1251907
C1251908
C1251909
C1251910
C1251911
C1251912
Maat
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
Prijs per stuk €
7,45
7,45
7,45
7,45
7,44
7,44
7,44
7,44
7,44
7,52
7,52
7,52
7,52
7,52
7,52
7,63
7,63
Handgereedschap & gereedschapopslag
61
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8580
10133
165006
165007