Page 79 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 79
Doppen 3/8” - doppen | Doppen 3/8” - Koevoet
7409M Schroevendraaierdopsleutels, 3/8”, kogelkop, zeskantschroeven, metrisch
Schroevendraaier-doppen voor Torx® schro- even
540 Kraaiepootsteeksleutels
Schroevendraaierdopsleutels 3/8”, kogelkop, binnenzeskant
Metrisch
Niet geschikt voor machinaal werken Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Bestelcode
C2705445
C2705446
C2705447
C2705448
C2705449
C2705450
Maat
T15
T20
T25
T27
T30
T40
Prijs per stuk €
14,40
14,40
14,40
14,40
14,40
14,40
Hoogglans gepolijst Getand
ISO 1174
DIN 3120
Bestelcode
C3423787
C3423788
C3423789
C3423790
C3423786
Prijs per stuk €
9,23
9,23
9,23
9,99
11,36
Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Inbusmaat
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Bestelcode
C3976315
C3976316
C3976317
C3976318
C3976319
C3976320
C3976321
C3976322
C3976323
C3976324
C3976325
C3980657
C3976326
C3976327
C3976328
C3976329
C3976330
C3976331
C3976332
C3976333
C3976334
C3976335
C3976336
C3976337
C3976338
C3976339
C3976340
C3976341
C3952606
C3976342
Maat
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
30 mm
32 mm
34 mm
36 mm
40 mm
41 mm
42 mm
46 mm
50 mm
Afmeting aandrijving
1/4 in
1/4 in
1/4 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
Prijs per stuk €
23,89
23,89
23,89
25,11
23,28
23,28
21,62
27,72
28,25
26,07
30,69
26,07
35,22
35,22
35,22
37,92
36,01
37,92
36,53
35,66
38,62
35,66
35,66
38,88 1 44,03
54,49
63,64
63,64
75,41
75,41
6-delige set schroevendraaierdoppen voor Torx® schroeven (art. 910TX) met support
ITX 30 Schroevendraaierdopsleutel 3/8” voor inwendige TORX® schroeven
Bestelcode
C2716644
Assortiment set-uitvoeringen
Prijs per stuk €
T15-T20-T25-T27-T30-T40 94,50
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• verchroomd
• met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd
• TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Kraaienpootsteeksleutel
Kraaienpootsteeksleutel, open
Normen: ISO 1174 en DIN 3120
Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Beschermd en gemakkelijk te gebruiken steek- ringratelsleutel
Rechtsom en linksom
Verchroomd heldere afwerking voor hoge kwaliteit van het oppervlak
Bestelcode
C2696141
C2696142
C2696143
C2696144
C1451109
C1451110
C2696145
Tipmaat Torx (uitsparing)
T20
T25
T27
T30
T40
T45
T50
Prijs per stuk €
6,99
6,99
6,99
6,99
6,99
6,99
6,99
49TX Schroevendraaierdoppen, TORX® - 3/8” vierkantaandrijving
Voor inwendige TORX®-bouten, Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Bestelcode
C3410350
C3410351
C3410352
C3410353
C3410354
C1250511
C1250512
C1250513
C1250514
C1250515
C1250516
C1250517
C3410355
C3410356
C3410357
C1250518
Maat
10 mm
12 mm
13 mm
14mm
17 mm
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
26 mm
27 mm
30 mm
32 mm
36 mm
41 mm
46 mm
Prijs per stuk €
32,40
32,68
32,82
35,36
41,76
41,76
42,57
43,32
43,32
48,22
47,59
51,88
54,47
58,81
72,58
80,80
Bestelcode Maat
C3980275 T9
C3980276 T10
C3980277 T15
C3980278 T20
C3980279 T25
C3980280 T27
C3980281 T30
C3980282 T40
C3980283 T45
Prijs per stuk €
8,81
8,67
8,67
8,67
8,67
8,67
8,67
8,67
9,07
Handgereedschap & gereedschapopslag
65
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10149 6767
8644
41221
40695
40694
10171
8716


































































































   77   78   79   80   81