Page 76 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 76
Doppen 3/8” - doppen
Slagdoppen, zeskant, lange uitvoering
46 Doppen - 3/8” vierkantaandrijving
3/8” hexagonale 6-kant dopsleutels
Bestelcode
C2706485
C2706486
C2706487
C2706488
C2706489
C2706490
C2706491
C2706492
C2706493
C2706494
C2706495
C2706496
C2706497
C2706498
Maat
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
Prijs per stuk €
11,20
11,20
11,20
11,20
11,20
12,40
12,40
12,40
12,40
12,40
13,70
13,70
15,40
15,40
Extra diep, metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, ASME B 107.5M, Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E, HPQ high performance staal, verchroomd.
Bestelcode
AF Maat, imperial
Prijs per stuk €
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
2,01
2,21
2,42
3,04
3,09
3,61
4,17
Bestelcode
C3976273
C3976274
C3976275
C3976276
C3976277
C3976278
C3976279
C3976280
C3976281
C3976282
C3976283
C3976284
C3976285
Maat
8 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
Prijs per stuk €
11,07
11,07
11,60
11,60
11,42
11,60
12,12
12,38
12,90
14,04
14,04
15,08
15,17
C6873078 1/4
C6873079 5/16
C6873080 11/32
C6873081 3/8
C6873082 7/16
C6873083 1/2
C6873084 9/16
C6873085 5/8
C6873086 11/16
C6873087 3/4
C6873088 13/16
C6873089 7/8
C6873090 15/16
C6873091 1
45a Doppen - 3/8” vierkantaandrijving
D 30 L Dopsleutel 3/8”
A7402DM Dopsleutels, 3/8”, twaalfkant, metrisch, lange uitvoering
1 • uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
Dopsleutels 3/8”, lange uitvoering Twaalfkant, metrisch
Niet geschikt voor machinaal werken Hooggelegeerd kwaliteitsstaal Hoogglans gepolijst
Metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3709, Amerikaanse maten: ASME
B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testwaarden)HPQ high performance staal, verchroomd.
Bestelcode
C2552676
C2704264
C2704265
C2552677
C2704266
C2704267
C2704268
C2552678
C2704269
C2552679
C2704270
C2704271
C1450957
Maat
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
Prijs per stuk €
10,06
11,56
10,67
10,06
12,53
11,75
11,91
13,22
13,65
13,22
14,01
15,38
14,01
Getand
ISO 2725/1174
ISO 2725-1/1174-1
DIN 3120
Deze dopsleutels zijn geschikt voor alle schroeven en moeren die in de luchtvaart voorkomen
Bestelcode
C3980248
C3980204
C3980249
C3980250
C3980251
C3980187
C3980252
C3980253
C3980189
C3980254
C3980255
C3980256
C3980190
C3980257
C3980258
Maat
1/4 in
5/16 in
11/32 in
3/8 in
7/16 in
1/2 in
9/16 in
19/32 in
5/8 in
11/16 in
3/4 in
13/16 in
7/8 in
15/16 in
1 in
Prijs per stuk €
5,49
5,49
5,49
5,49
5,62
5,62
5,67
6,80
6,10
6,10
6,71
7,80
7,02
8,89
9,24
Bestelcode
C1251927
C1251928
C1251929
C1251930
C1251931
C1251932
C1251933
C1251934
C1251935
C1251936
Maat
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
Prijs per stuk €
14,87
14,87
14,87
14,87
14,87
14,87
14,87
15,10
15,10
15,10
62
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
6728
40689
8581
10140
10164
187571