Page 768 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 768
Draadtappen en Draadsnijden
BSF-draad reparatietappen
V-Coil schroefdraadbustap voor gebruik tijdens de reparatie van beschadigd draad. Vervaardigd van HSS met geslepen draad.
BSP-draad reparatiesets
Bestelcode
C6788106
C6788107
C6788108
C6788109
C6788110
C6788111
C6788112
C6788113
C6788114
C6788115
C6788116
Prijs per Maat x Hoogte stuk €
3/16 x 32 5,80
1/4 x 26 5,80
5/16 x 22 6,30
3/8 x 20 6,60
7/16 x 18 8,80
1/2 x 16 10,00
9/16 x 16 16,60
5/8 x 14 20,50
3/4 x 12 24,90
7/8 x 11 36,00
1 x 10 36,00
V-Coil reparatiekits voor de reparatie van beschadigd schroefdraad. Elke set bevat 2 V-Coil tappen, inbouwgereedschap (type mandrel met schroefdraad) en een aantal draadinzetstukken. De 2 V-Coil tappen zijn van snelstaal vervaardigd met geslepen draad en worden geleverd als schroefdraad en afwerking. De in de set geleverde V-Coil bussen zijn 1,5D lang en zijn van roestvast staal met luchtvaartspecificatie vervaardigd. Eenmaal geïnstalleerd biedt de bus een permanent sterke interne draad die weerstand tegen hitte en corrosie biedt. Vanwege de nauwkeurige toleranties is de net gerepareerde draad normaal gesproken sterker dan de originele draad.
BSF-draad schroefdraadbussen - 1,5D lengte
V-Coil schroefdraadbussen voor de reparatie van beschadigd schroefdraad. Geleverd in 1,5D lengte, deze “vrij bewegende” bussen zijn conform DIN 8140 vervaardigd.
Ze worden van hoogprecisie roestvast staaldraad met luchtvaartspecificatie geproduceerd en tot een helische spiraal opgewonden. Eenmaal geïnstalleerd is het interne schroefdraad permanent sterk en biedt weerstand tegen hitte en corrosie. Hun positie wordt gehandhaafd door de radiale druk tussen hun spoelen en de zijkanten van de bedekte opening.
Bestelcode
C4028820
C6788002
C6788003
C6788004
C6788005
C6788006
C6788007
C6788008
Maat x Hoogte
1/8 x 28
1/4 x 19
3/8 x 19
1/2 x 14
5/8 x 14
3/4 x 14
7/8 x 14
1 x 11
Aantal inzetgereedschappen
10
10
10
10
10
10
10
10
Prijs per stuk €
60,00
68,00
75,00
96,00
199,00
199,00
278,00
281,00
BSP-draad reparatietappen
Bestelcode
C6787904
C6787905
C6787906
C6787907
C6787908
C6787909
C6787910
C6787911
C6787912
C6787913
C6787914
Maat x Hoogte
3/16 x 32
1/4 x 26
5/16 x 22
3/8 x 20
7/16 x 18
1/2 x 16
9/16 x 16
5/8 x 14
3/4 x 12
7/8 x 11
1 x 10
Prijs per stuk €
64,00
4
26,00 V-Coil schroefdraadbustap voor gebruik tijdens de reparatie van beschadigd draad. 32,00 Vervaardigd van HSS met geslepen draad.
53,00
66,00
Prijs per stuk €
8,30
10,50
13,60
22,20
32,60
32,60
52,00
Bestelcode 66,00 C6788117 100,00 C6788118 100,00 C6788119 62,50 C6788120 35,00 C6788121 35,00 C6788122
C6788123
Maat x Hoogte
1/8 x 28
1/4 x 19
3/8 x 19
1/2 x 14
5/8 x 14
3/4 x 14
1 x 11
754
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren
155142 155161
155162
155149