Page 770 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 770
Draadtappen en Draadsnijden
Bougiedraad reparatiesets
V-Coil reparatiekits voor de reparatie van bougiedraden. Als u de meegeleverde V-Coil pilot nose tap gebruikt, hoeft u het oude, beschadigde schroefdraad
niet uit te boren. De tap is van HSS vervaardigd met geslepen draad en de schroefdraadbussen zijn van roestvast staal met luchtvaartspecificatie vervaardigd. Bussen worden in 1,5D lengte geleverd (m.u.v. M14 x 1,25 die 3 lengtes voor bussen heeft: 8,4 mm, 12,4 mm en 16,4 mm). Eenmaal geïnstalleerd biedt de bus een permanent sterke interne draad die weerstand tegen hitte en corrosie biedt. Vanwege de nauwkeurige toleranties is de net gerepareerde draad normaal gesproken sterker dan de originele draad.
Carter reparatiesets
Bestelcode
C6788009
C6788010
C6788011
C6788012
C6788013
C6788014
C6788015
C6788016
Maat x Hoogte
M6 x 1
M8 x 1,25
M10 x 1,5
M10 x 1.25
M10 x 1
M12 x 1.25
M14 x 1.25
M18 x 1.5
Aantal inzetgereedschappen
10
10
10
10
10
10
15
5
Prijs per stuk €
34,00
34,00
36,00
36,00
36,00
42,00
48,50
59,00
V-Coil carter reparatiesets voor de reparatie van beschadigd schroefdraad in olieaftap. Elke serie bevat de zeskanttap, een aantal aftapschroeven en een aantal borgringen. De zeskanttap kan met een sleutel aan de buitenzeskant of met een ratelsleutel of zeskantsleutel aan de binnenzeskant worden aangedraaid.
Bestelcode
C6788026
C6788027
C6788028
C6788029
C6788030
Maat x Hoogte
M13 x 1.5
M15 x 1.5
M17 x 1.5
M20 x 1.5
M24 x 1.5
Prijs per Number of Oil Drain Screws stuk €
15 40,00
15 40,00
15 40,00
5 40,00
5 40,00
Bougiedraad reparatieset met solide inzetstukken
Carter reparatieset voor werkplaats
V-Coil carter reparatiesets voor de reparatie van beschadigd schroefdraad in olieaftap voor de maten M13 x 1,5, M15 x 1,5 en M17 x 1,5. Voor elke maat bevat deze set de zeskanttap, 5 olieaftapschroeven en 10 koperen borgringen. De zeskanttappen kunnen met een sleutel aan de buitenzeskant of met een ratelsleutel of zeskantsleutel aan de binnenzeskant worden aangedraaid.
4
V-Coil reparatieset voor bougiedraden M 14 x 1,25. De geleverde inzetstukken
zijn solide, geen inzetstukken van het type schroefdraad. De meegeleverde tap is een zeskanttap die met een sleutel aan de buitenzeskant of met een ratelsleutel of zeskantsleutel aan de binnenzeskant kan worden aangedraaid. Wanneer het nieuwe draad met de zeskanttap is gesneden, wordt het inzetstuk simpelweg op de bougie gedraaid, welke vervolgens opnieuw geplaatst kan worden.
Prijs per Bestelcode Maat x Hoogte Aantal inzetgereedschappen stuk €
C6788025 M14 x 1.25 16 50,00
Bestelcode Inhoud set
C6788031 M13x1.5, M15x1.5 & M17x1.5
Prijs per stuk €
65,00
756
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren
155152 155150
155154 155153


































































































   768   769   770   771   772