Page 769 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 769
Draadtappen en Draadsnijden
G (BSP) draad schroefdraadbussen - 1,5D lengte
Snelle metrische draad reparatiesets met 1/4 inch zeskant
V-Coil snelle draadreparatiesets bieden een volledige reparatieoplossing voor schroefdraad met het extra voordeel van een snel verwisselingssysteem voor gebruik met een draagbare boor of ratelsleutel. De V-Coil boor, tap, het inbouwgereedschap en tang break tool worden allemaal met een 1/4 inch zeskant houder geleverd, zodat gereedschap snel verwisseld kan worden. De boor en tap zijn van HSS vervaardigd. De in de set geleverde V-Coil bussen zijn 1,5D lang en zijn van roestvast staal
met luchtvaartspecificatie vervaardigd. Wanneer de V-Coil geïnstalleerd is, biedt
de bus een permanent sterke interne draad die weerstand tegen hitte en corrosie biedt. Vanwege de nauwkeurige toleranties is de net gerepareerde draad normaal gesproken sterker dan de originele draad. Daarnaast bevat elke set een adapter voor 1/4 inch zeskant.
V-Coil schroefdraadbussen voor de reparatie van beschadigd schroefdraad. Geleverd in 1,5D lengte, deze “vrij bewegende” bussen zijn conform DIN
8140 vervaardigd. Ze worden van hoogprecisie roestvast staaldraad met luchtvaartspecificatie geproduceerd en tot een helische spiraal opgewonden. Eenmaal geïnstalleerd is het interne schroefdraad permanent sterk en biedt weerstand tegen hitte en corrosie. Hun positie wordt gehandhaafd door de radiale druk tussen hun spoelen en de zijkanten van de bedekte opening.
Bestelcode
C6787915
C6787916
C6787918
C6787919
C6787920
C6787921
C6787922
C6787923
Maat x Hoogte
1/8 x 28
1/4 x 19
3/8 x 19
1/2 x 14
5/8 x 14
3/4 x 14
7/8 x 14
1 x 11
Prijs per stuk €
20,00
30,00
35,00
45,00
11,25
11,25
34,50
34,50
Bestelcode
C6788017
C6788018
C6788019
C6788020
C6788021
C6788022
C6788023
C6788024
Maat x Hoogte
M2.5 x 0.45
M3 x 0,5
M4 x 0,7
M5 x 0,8
M6 x 1
M8 x1.25
M10 x 1,5
M12 x 1,75
Aantal inzetgereedschappen
10
10
10
10
10
10
10
6
Prijs per stuk €
20,60
20,60
20,60
21,40
23,10
29,40
31,40
35,20
Draadreparatiesets voor werkplaats
Snelle reparatieset metrisch draad werkplaats 1/4
V-Coil draadreparatiesets voor de werkplaats bieden een volledige oplossing voor draadreparatie. Met een scala aan populaire draadmaten, elke werkplaatsset bevat de nodige V-Coil boren, tappen, inbouwgereedschap, afbreektang en een aantal 1,5D inzetstukken voor elke maat. De boren en tappen zijn van HSS vervaardigd en de tappen hebben geslepen draad. De schroefdraadbussen zijn van roestvast staal met luchtvaartspecificatie conform DIN 8140 vervaardigd. Wanneer de V-Coil geïnstalleerd is, biedt de bus een permanent sterke interne draad die weerstand tegen hitte en corrosie biedt. Vanwege de nauwkeurige toleranties is de net gerepareerde draad normaal gesproken sterker dan de originele draad.
V-Coil snelle draadreparatiesets voor de werkplaats bieden een volledige
reparatieoplossing voor de populaire metrische maten M5-6-8-10-12 met het extra
voordeel van een snel verwisselingssysteem voor gebruik met een draagbare boor 4 of ratelsleutel. De V-Coil boor, tappen, inbouwgereedschappen en afbreektang
worden allemaal met een 1/4 inch zeskant houder geleverd, zodat gereedschap snel
verwisseld kan worden. De boren en tappen zijn van HSS vervaardigd en de tappen
hebben geslepen draad. Voor elke maat is ook een aantal 1,5D roestvaststalen schroefdraadbussen (met luchtvaartspecificatie) bijgevoegd. Wanneer de V-Coil
geïnstalleerd is, biedt de bus een permanent sterke interne draad die weerstand
tegen hitte en corrosie biedt. Vanwege de nauwkeurige toleranties is de net
gerepareerde draad normaal gesproken sterker dan de originele draad. Daarnaast
bevat deze set een adapter voor 1/4 inch zeskant.
Bestelcode
C6788032
C6788033
C6788034
C4962585
C6788035
Inhoud set
M5-6-8-10-12
1/4-5/16-3/8-7/16-1/2
1/4-5/16-3/8-7/16-1/2
1/4-5/16-3/8-7/16-1/2
1/4-5/16-3/8-7/16-1/2
Prijs per stuk €
149,50
185,40
185,40
185,40
185,40
Bestelcode
C6788036
Inhoud set
M5-6-8-10-12
Prijs per stuk €
149,50
Snijden & Boren
755
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
155155 155143
155156
155151