Page 767 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 767
Draadtappen en Draadsnijden
UNF-draad schroefdraadbussen - 1,5D lengte
UNC-draad reparatietappen
UNF-draad reparatiesets
V-Coil schroefdraadbustap voor gebruik tijdens de reparatie van beschadigd draad. Vervaardigd van HSS met geslepen draad.
V-Coil schroefdraadbussen voor de reparatie van beschadigd schroefdraad. Geleverd in 1,5D lengte, deze “vrij bewegende” bussen zijn conform DIN 8140 tolerantie 2B vervaardigd. Ze worden van hoogprecisie roestvast staaldraad met luchtvaartspecificatie geproduceerd en tot een helische spiraal opgewonden. Eenmaal geïnstalleerd is het interne schroefdraad permanent sterk en biedt weerstand tegen hitte en corrosie. Hun positie wordt gehandhaafd door de radiale druk tussen hun spoelen en de zijkanten van de bedekte opening.
Bestelcode
C6788074
C6788075
C6788076
C6788077
C6788078
C6788079
C6788080
C6788081
C6788082
C6788083
Prijs per Maat x Hoogte stuk €
1/4 x 20 5,80
V-Coil reparatiekits voor de reparatie van beschadigd schroefdraad. Elke set bevat een V-Coil tap, inbouwgereedschap en een aantal draadinzetstukken. Bij sets van 1⁄2 inch en minder zijn bovendien de benodigde boor en een afbreektang inbegrepen.
De V-Coil tap is van HSS vervaardigd en bevat geslepen draad. De in de set geleverde V-Coil
bussen zijn 1,5D lang en zijn van roestvast staal
met luchtvaartspecificatie vervaardigd. Eenmaal geïnstalleerd biedt de bus een permanent sterke interne draad die weerstand tegen hitte en corrosie biedt. Vanwege de nauwkeurige toleranties is de net gerepareerde draad normaal gesproken sterker dan de originele draad.
Bestelcode
C6787882
C6787883
C6787884
C6787885
C6787886
C6787887
C6787888
C6787889
C6787890
C6787891
Maat x Hoogte
1/4 x 28
5/16 x 24
3/8 x 24
7/16 x 20
1/2 x 20
9/16 x 18
5/8 x 18
3/4 x 16
7/8 x 14
1 x 12
Prijs per stuk €
19,00
27,00
39,00
52,00
52,00
54,50
54,50
62,50
36,00
36,00
5/16 x 18
3/8 x 16
7/16 x 14
1/2 x 13
9/16 x 12
5/8 x 11
3/4 x 10
7/8 x 9
1x 8
6,30
6,60
8,80
10,00
16,60
20,50
24,90
36,00
36,00
Bestelcode
C6787970
C6787971
C6787972
C6787973
C6787974
C6787975
C6787976
C6787977
C6787978
C6787979
Maat x Hoogte
1/4 x 28
5/16 x 24
3/8 x 24
7/16 x 20
1/2 x 20
9/16 x 18
5/8 x 18
3/4 x 16
7/8 x 14
1 x 12
Aantal inzetger- eedschappen
20
20
15
10
10
10
10
5
5
4
Prijs per stuk €
24,40
29,90
31,90
35,80
39,30
52,50
52,50
67,00
81,40
77,60
BSF-draad reparatiesets
UNC-draad schroefdraadbussen - 1,5D lengte
UNF-draad reparatietappen
V-Coil reparatiekits voor de reparatie van beschadigd schroefdraad. Elke set bevat een V-Coil tap, inbouwgereedschap en een aantal draadinzetstukken. Bij sets van 1⁄2 inch en minder zijn bovendien de benodigde boor en een afbreektang inbegrepen.
De V-Coil tap is van HSS vervaardigd en bevat geslepen draad. De in de set geleverde V-Coil
bussen zijn 1,5D lang en zijn van roestvast staal
met luchtvaartspecificatie vervaardigd. Eenmaal geïnstalleerd biedt de bus een permanent sterke interne draad die weerstand tegen hitte en corrosie biedt. Vanwege de nauwkeurige toleranties is de net gerepareerde draad normaal gesproken sterker dan de originele draad.
V-Coil schroefdraadbussen voor de reparatie van beschadigd schroefdraad. Geleverd in 1,5D lengte, deze “vrij bewegende” bussen zijn conform DIN 8140 tolerantie 2B vervaardigd. Ze worden van hoogprecisie roestvast staaldraad met luchtvaartspecificatie geproduceerd en tot een helische spiraal opgewonden. Eenmaal geïnstalleerd is het interne schroefdraad permanent sterk en biedt weerstand tegen hitte en corrosie. Hun positie wordt gehandhaafd door de radiale druk tussen hun spoelen en de zijkanten van de bedekte opening.
V-Coil schroefdraadbustap voor gebruik tijdens de reparatie van beschadigd draad. Vervaardigd van HSS met geslepen draad.
Aantal
inzetgereed- Prijs per
Bestelcode Maat x Hoogte
Prijs per stuk €
21,00
30,00
39,00
52,00
52,00
100,00
Bestelcode Maat x Hoogte
Prijs per stuk €
5,80
6,30
6,60
8,80
10,00
16,60
20,50
24,90
36,00
36,00
Bestelcode
C6787991
C6787992
C6787993
C6787994
C6787995
C6787996
C6787997
C6787998
C6787999
C6788000
C6788001
Maat x Hoogte schappen
3/16 x 32 20
1/4 x 26 20
5/16 x 22 20
3/8 x 20 15
7/16 x 18 10
1/2 x 16 10
9/16 x 16 10
5/8 x 14 10
3/4 x 12 5
7/8 x 11 5
1 x 10 4
stuk €
27,10
24,40
29,90
31,90
35,80
39,30
52,50
52,50
67,00
81,40
77,60
4
C6787872
C6787873
C6787874
C6787875
C6787876
C6787877
C6787878
C6787879
C6787880
C6787881
1/4 x 20
5/16 x 18
3/8 x 16
7/16 x 14
1/2 x 13
9/16 x 12
C6788084
C6788085
C6788086
C6788087
C6788088
C6788089
C6788090
C6788091
C6788092
C6788093
1/4 x 28
5/16 x 24
3/8 x 24
7/16 x 20
1/2 x 20
9/16 x 18
5/8 x 18
3/4 x 16
7/8 x 14
1 x 12
5/8 x 11 91,00
3/4 x 10 53,75
7/8 x 9 31,50
1x 8 31,50
Snijden & Boren
753
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
155139
155158
155159
155146
155148
155140