Page 766 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 766
Draadtappen en Draadsnijden
BSW-draad reparatiesets
V-Coil reparatiekits voor de reparatie van beschadigd schroefdraad. Elke set bevat een V-Coil tap, inbouwgereedschap en een aantal draadinzetstukken. Bij sets van 1⁄2 inch en minder zijn bovendien de benodigde boor en een afbreektang inbegrepen. De V-Coil tap is van HSS vervaardigd en bevat geslepen draad. De in de set geleverde V-Coil bussen zijn 1,5D lang en zijn van roestvast staal met luchtvaartspecificatie vervaardigd. Eenmaal geïnstalleerd biedt de bus een permanent sterke interne draad die weerstand tegen hitte en corrosie biedt. Vanwege de nauwkeurige toleranties is de net gerepareerde draad normaal gesproken sterker dan de originele draad.
BSW-draad schroefdraadbussen - 1,5D lengte
V-Coil schroefdraadbussen voor de reparatie van beschadigd schroefdraad. Geleverd in 1,5D lengte, deze “vrij bewegende” bussen zijn conform DIN
8140 vervaardigd. Ze worden van hoogprecisie roestvast staaldraad met luchtvaartspecificatie geproduceerd en tot een helische spiraal opgewonden. Eenmaal geïnstalleerd is het interne schroefdraad permanent sterk en biedt weerstand tegen hitte en corrosie. Hun positie wordt gehandhaafd door de radiale druk tussen hun spoelen en de zijkanten van de bedekte opening.
Bestelcode
C6787980
C6787981
C6787982
C6787983
C6787984
C6787985
C6787986
C6787987
C6787988
C6787989
C6787990
C6070320
Maat x Hoogte
1/8 x 40
3/16 x 24
1/4 x 20
5/16 x 18
3/8 x 16
7/16 x 14
1/2 x 12
9/16 x 12
5/8 x 11
3/4 x 10
7/8 x 9
1x 8
Aantal inzetgereedschap- pen
20
20
20
20
15
10
10
10
10
5
5
4
Prijs per stuk €
27,10
27,10
24,40
29,90
31,90
35,80
39,30
52,50
52,50
67,00
81,40
77,60
Bestelcode
C6787892
C6787893
C6787894
C6787895
C6787896
C6787897
C6787898
C6787899
C6787900
C6787901
C6787902
C6787903
UNC-draad reparatiesets
Maat x Hoogte
1/8 x 40
3/16 x 24
1/4 x 20
5/16 x 18
3/8 x 16
7/16 x 14
1/2 x 12
9/16 x 12
5/8 x 11
3/4 x 10
7/8 x 9
1 x 8
Prijs per stuk €
64,00
64,00
26,00
32,00
53,00
66,00
66,00
105,00
105,00
62,50
35,00
40,00
BSW-draad reparatietappen
V-Coil schroefdraadbustap voor gebruik tijdens de reparatie van beschadigd draad. Vervaardigd van HSS met geslepen draad.
V-Coil reparatiekits voor de reparatie van beschadigd schroefdraad. Elke set bevat een V-Coil tap, inbouwgereedschap en een aantal draadinzetstukken. Bij sets van 1⁄2 inch en minder zijn bovendien de benodigde boor en een afbreektang inbegrepen. De V-Coil tap is van HSS vervaardigd en bevat geslepen draad. De in de set geleverde V-Coil bussen zijn 1,5D lang en zijn van roestvast staal met luchtvaartspecificatie vervaardigd. Eenmaal geïnstalleerd biedt de bus een permanent sterke interne draad die weerstand tegen hitte en corrosie biedt. Vanwege de nauwkeurige toleranties is de net gerepareerde draad normaal gesproken sterker dan de originele draad.
4
Bestelcode
C6788094
C6788095
C6788096
C6788097
C6788098
C6788099
C6788100
C6788101
C6788102
C6788103
C6788104
C6788105
Maat x Hoogte
1/8 x 40
3/16 x 24
1/4 x 20
5/16 x 18
3/8 x 16
7/16 x 14
1/2 x 12
9/16 x 12
5/8 x 11
3/4 x 10
7/8 x 9
1x 8
Prijs per stuk €
5,80
5,80
5,80
6,30
6,60
8,80
10,00
16,60
20,50
24,90
36,00
36,00
Bestelcode
C6787960
C6787961
C6787962
C6787963
C6787964
C6787965
C6787966
C6787967
C6787968
C6787969
Maat x Hoogte
1/4 x 20
5/16 x 18
3/8 x 16
7/16 x 14
1/2 x 13
9/16 x 12
5/8 x 11
3/4 x 10
7/8 x 9
1x 8
Aantal inzetgereedschappen
20
20
15
10
10
10
10
5
5
4
Prijs per stuk €
24,40
29,90
31,90
35,80
39,30
52,50
52,50
67,00
81,40
77,60
752
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren
155160 155147
155145
155141


































































































   764   765   766   767   768