Page 765 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 765
Schroefdraad reparatie Systemen
Metrische draad schroefdraadbussen - 1,5D lengte
Metrische draad reparatiesets
Metrische draad reparatietappen
V-Coil reparatiekits voor de reparatie van beschadigd schroefdraad. Elke set bevat een V-Coil tap, inbouwgereedschap en een aantal draadinzetstukken. Bij sets van 12 mm en minder zijn bovendien de benodigde boor en een afbreektang inbegrepen.
De V-Coil tap is van HSS vervaardigd en bevat geslepen draad. De in de set geleverde V-Coil
bussen zijn 1,5D lang en zijn van roestvast staal
met luchtvaartspecificatie vervaardigd. Eenmaal geïnstalleerd biedt de bus een permanent sterke interne draad die weerstand tegen hitte en corrosie biedt. Vanwege de nauwkeurige toleranties is de net gerepareerde draad normaal gesproken sterker dan de originele draad.
V-Coil schroefdraadbustap voor gebruik tijdens de reparatie van beschadigd draad. Vervaardigd van HSS met geslepen draad.
V-Coil schroefdraadbussen voor de reparatie van beschadigd schroefdraad. Geleverd in 1,5D lengte, deze vrij bewegende bussen worden conform
DIN 8140 tolerantie ISO 2 (6H) vervaardigd. Ze worden van hoogprecisie roestvast staaldraad met luchtvaartspecificatie geproduceerd en tot een helische spiraal opgewonden. Eenmaal geïnstalleerd is het interne schroefdraad permanent sterk en biedt weerstand tegen hitte en corrosie. Hun positie wordt gehandhaafd door de radiale druk tussen hun spoelen en de zijkanten van de bedekte opening.
Bestelcode
C6787924
C6787925
C6787926
C6787927
C6787928
C6787929
C6787930
C6787931
C6787932
C6787933
C6787934
C6787935
C6787936
C6787937
C6787938
C6787939
C6787940
C6787941
C6787942
C6787943
C6787944
C6787945
C6787946
C6787947
C6787948
C6787949
C6787950
C6787951
C6787952
C6787953
C6787954
C6787955
C6787956
C6787957
C6787958
C6787959
C3969782
Aantal inzet-
gereedschap- Maat x Hoogte pen
Prijs per stuk €
20,60
20,60
20,60
20,60
20,60
21,40
23,10
29,40
29,40
29,40
32,60
31,40
31,40
31,40
35,20
35,20
35,20
35,20
35,20
39,40
39,40
39,40
39,40
47,70
47,70
56,60
56,60
56,60
61,30
61,30
61,30
70,60
70,60
70,60
81,40
81,40
81,40
Bestelcode
C6788038
C6788039
C6788040
C6788041
C6788042
C6788043
C6788044
C6788045
C6788046
C6788047
C6788048
C6788049
C6788050
C6788051
C6788052
C6788053
C6788054
C6788055
C6788056
C6788057
C6788058
C6788059
C6788060
C6788061
C6788062
C6788063
C6788064
C6788065
C6788066
C6788067
C6788068
C6788069
C6788070
C6788071
C6788072
C6788073
Maat x Hoogte
M2 X 0.4
M2.5 x 0.45
M3 x 0,5
M3.5 x 0.6
M5 x 0,8
M6 x 1
M7 x 1
M8 x 1,25
M8 x 1
M9 x 1.25
M10 x 1,5
M10 x 1.25
M10 x 1
M11 x 1.5
M12 x 1,75
M12 x 1.5
M12 x 1.25
M12 x 1
M14 x 2
M14 x 1.5
M14 x 1.25
M14 x 1
M16 x 2
M16 x 1.5
M18 x 2,5
M18 x 2
M18 x 1.5
M20 x 2,5
M20 x 2
M20 x 1.5
M22 x 2.5
M22 x 2
M22 x 1.5
M24 x 3
M24 x 2
M24 x 1.5
Prijs per stuk €
6,60
6,60
5,80
5,80
5,80
5,80
7,20
7,20
7,20
8,80
8,80
8,80
8,80
10,00
10,00
12,20
12,20
12,20
13,90
13,90
13,90
13,90
17,50
17,50
22,00
22,00
22,00
24,30
24,30
24,30
28,00
28,00
28,00
35,30
35,30
35,30
Bestelcode
C6787835
C6787836
C6787837
C6787838
C6787839
C6787840
C6787841
C6787842
C6787843
C6787844
C6787845
C6787846
C6787847
C6787848
C6787849
C6787850
C6787851
C6787852
C6787853
C6787854
C6787855
C6787856
C6787857
C6787858
C6787859
C6787860
C6787861
C6787862
C6787863
C6787864
C6787865
C6787866
C6787867
C6787868
C6787869
C6787870
C6787871
Maat x Hoogte
M2 x 0.4
M2.5 x 0.45
M3 x 0,5
M3.5 x 0.6
M4 x 0,7
M5 x 0,8
M6 x 1
M7 x 1
M8 x 1,25
M8 x 1
M9 x 1.25
M10 x 1,5
M10 x 1.25
M10 x 1
M11 x 1.5
M12 x 1,75
M12 x 1.5
M12 x 1.25
M12 x 1
M14 x 2
M14 x 1.5
M14 x 1.25
M14 x 1
M16 x 2
M16 x 1.5
M18 x 2,5
M18 x 2
M18 x 1.5
M20 x 2,5
M20 x 2
M20 x 1.5
M22 x 2.5
M22 x 2
M22 x 1.5
M24 x 3
M24 x 2
M24 x 1.5
Prijs per stuk €
61,00
15,00
15,00
17,00
15,00
13,00
14,00
23,00
18,00
21,00
34,00
25,00
25,00
25,00
43,00
39,00
39,00
39,00
39,00
27,50
27,50
27,50
30,00
34,00
34,00
27,50
27,50
27,50
35,00
35,00
35,00 4 15,00
15,00
15,00
16,00
16,00
16,00
M2 x 0.4
M2.5 x 0.45
M3 x 0,5
M3.5 x 0.6
M4 x 0,7
M5 x 0,8
M6 x 1
M7 x 1
M8 x 1,25
M8 x 1
M9 x 1.25
M10 x 1,5
M10 x 1.25
M10 x 1
M11 x 1.5
M12 x 1,75
M12 x 1.5
M12 x 1.25
M12 x 1
M14 x 2
M14 x 1.5
M14 x 1.25
M14 x 1
M16 x 2
M16 x 1.5
M18 x 2,5
M18 x 2
M18 x 1.5
M20 x 2,5
M20 x 2
M20 x 1.5
M22 x 2.5
M22 x 2
M22 x 1.5
M24 x 3
M24 x 2
M24 x 1.5
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
15
15
15
15
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Snijden & Boren
751
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
155144
155157
155138