Page 764 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 764
Draadtappen en Draadsnijden
Snijplaathouder L110
Ratel wringijzer
Voor het handmatig snijden van buitenschroefdraad. Voor gebruik met ronde en ronde open snijplaten. Vervaardigd volgens de Dormer-normen.
Bestelcode
C1241752
C1241753
C1241760
C1241759
C1241761
C3501038
C1241763
C1241762
C1241765
C1241764
C1241767
C1241766
C1241747
Snijplaathouders
Afmetingen matrijshouder (dxh)
20 x 5 mm
20 x 7 mm
38 x 10 mm
38 x 14 mm
45 x 14 mm
45 x 18 mm
55 x 16 mm
55 x 22 mm
65 x 18 mm
65 x 25 mm
75 x 20 mm
75 x 30 mm
90 x 36 mm
Maat
Nr.2a
Nr.2b
Nr.5f
Nr. 5
Nr.6f
Nr. 6
Nr.7f
Nr. 7
Nr.8f
Nr. 8
Nr.9f
Nr. 9
Nr. 10
Prijs per stuk €
21,95
21,95
43,05
43,05
56,40
56,40
87,20
87,20
125,00
125,00
172,00
172,00
260,00
Voor gebruik in onhandige of kleine ruimtes. Plaatafwerking.
Bestelcode
C6005213
C6005214
Prijs per Capaciteit stuk €
1/8 - 1/4 in 16,17
1/4 - 1/2 in 19,53
Plastic container met snijolie M200, één liter
Het enige handmatig aan te brengen smeermiddel dat Dormer aanbeveelt voor gebruik met zijn snijgereedschap. Voor uitstekende resultaten, een langere levensduur van het gereedschap, een betere oppervlakteafwerking en nauwkeurigere toleranties. Specifieke kleurgraden (groen = algemene bewerking, blauw = zware bewerking, rood = bewerking van non-ferro materialen). Plastic containers van 250 ml, 1 liter en 5 liter.
Een hoogwaardige snijplaathouder voor het vasthouden van solide DIN-snijplaten. De snijplaathouder heeft 5 fixeerschroeven om de snijplaat tijdens gebruik op z’n plaats te houden. Vervaardigd uit gespoten zink en conform DIN 225.
Bestelcode
C3500965
C3500966
C3500967
C3500968
C3500969
C3500970
C3500971
C3500972
C3500973
Onderdeelnummer
M2000.25NR.1BLUE
M2000.25NR.2RED
M2000.25NR.3GREEN
M2001.0NR.1BLUE
M2001.0NR.2RED
M2001.0NR.3GREEN
M2005.0NR.1BLUE
M2005.0NR.2RED
M2005.0NR.3GREEN
Bedrag van de inhoud
0.25
0.25
0.25
1
1
1
5
5
5
Unit inhoud
LTR
LTR
LTR
LTR
LTR
LTR
LTR
LTR
LTR
Prijs per stuk €
10,45
10,45
10,45
36,55
36,55
36,55
167,00
167,00
167,00
4
Bestelcode
C6840622
C5103062
C5103063
C5103064
C5103065
C6840623
C5103066
C6840624
C5103067
C6840625
C5103068
C6840626
Afmetingen matrijshouder (dxh)
16 x 5 mm
20 x 5 mm
20 x 7 mm
25 x 9 mm
30 x 11 mm
38 x 10 mm
38 x 14 mm
45 x 14 mm
45 x 18 mm
55 x 16 mm
55 x 22 mm
65 x 18 mm
Prijs per stuk €
6,68
7,72
7,72
7,72
15,16
16,02
16,02
19,06
19,84
28,31
30,69
47,74
750
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren
35946 8015
8047 36344


































































































   762   763   764   765   766