Page 763 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 763
Draadtappen en Draadsnijden
Metrisch fijne DIN-snijmoeren - HSS
UNF DIN-snijmoeren - HSS
M3 - M12 HSS-snijmoerenset
Geleverd in een sterke, handige compacte metalen doos, ideaal voor onderhoudstoepassingen.
Een snijmoer vervaardigd uit High Speed Steel voor het reinigen en herstellen van beschadigde draad
en voor algemeen gebruik op moeilijk toegankelijke plaatsen. Deze tool, voor gebruik bij rechtsom draad, is vervaardigd uit High Speed Steel, conform DIN 382
Een snijmoer vervaardigd uit High Speed Steel voor het reinigen en herstellen van beschadigde draad
en voor algemeen gebruik op moeilijk toegankelijke plaatsen. Deze tool, voor gebruik bij rechtsom draad, is vervaardigd uit High Speed Steel, conform DIN 382.
Bestelcode
C6840789
C6840790
C6840791
C6840792
C6840793
C6840794
C6840795
C6840796
C6840797
C6840798
C6840799
C6840800
C6840801
Maat x Hoogte
3 x 0,35 mm
4 x 0,5 mm
5 x 0,5 mm
6 x 0,75 mm
8 x 1 mm
10 x 1 mm
10 x 1,25 mm
12 x 1,5 mm
14 x 1,5 mm
16 x 1,5 mm
18 x 1,5 mm
20 x 1,5 mm
24 x 1,5 mm
Prijs per stuk €
44,80
44,80
44,80
44,80
47,74
47,74
47,74
66,10
74,66
91,80
96,94
96,94
140,03
Bestelcode
C6840812
C6840813
C6840814
C6840815
C6840816
C6840817
C6840818
C6840819
C6840820
C6840821
Maat
1/4 in. x 28
5/16 in. x 24
3/8 in. x 24
7/16 in. x 20
1/2 in. x 20
9/16 in. x 18
5/8 in. x 18
3/4 in. x 16
7/8 in. x 14
1 in. x 12
Prijs per stuk €
29,62
30,84
36,72
36,72
44,80
44,80
62,18
62,18
127,30
127,30
Bestelcode
C4971653
Wringijzer L111
Prijs per stuk €
92,00
UNC DIN-snijmoeren - HSS
BSP DIN-snijmoeren - HSS
Voor het handmatig snijden van binnenschroefdraad. Voor gebruik met handtappen. Vervaardigd volgens de
Dormer-normen.
Prijs per stuk €
54,10
101,00
189,00
372,00
490,00
Bestelcode
C1241771
C1241772
C1241773
C1241774
C1241775
Maat taphouder
2,1 - 8,0
4,9 - 12,0
5,5 - 16,0
11,0 - 24,0
16,0 - 32,0
Maat
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5
Standaard verstelbaar wringijzer---
Een snijmoer vervaardigd uit High Speed Steel voor het reinigen en herstellen van beschadigde draad
en voor algemeen gebruik op moeilijk toegankelijke plaatsen. Deze tool, voor gebruik bij rechtsom draad, is vervaardigd uit High Speed Steel, conform DIN 382.
Een snijmoer vervaardigd uit High Speed Steel voor het reinigen en herstellen van beschadigde draad
en voor algemeen gebruik op moeilijk toegankelijke plaatsen. Deze tool, voor gebruik bij rechtsom draad, is vervaardigd uit High Speed Steel, conform DIN 382.
Bestelcode
C6840802
C6840803
C6840804
C6840805
C6840806
C6840807
C6840808
C6840809
C6840810
C6840811
Maat
1/4 in. x 20
5/16 in. x 18
3/8 in. x 16
7/16 in. x 14
1/2 in. x 13
9/16 in. x 12
5/8 in. x 11
3/4 in. x 10
Prijs per stuk €
29,62
30,84
36,72
36,72
44,80
44,80
62,18
62,18
Bestelcode
C6840822
C6840823
C6840824
C6840825
C6840826
C6840827
C6840828
C6840829
Maat
1/8 in. x 28
1/4 in. x 19
3/8 in. x 19
1/2 in. x 14
5/8 in. x 14
3/4 in. x 14
7/8 in. x 14
1 in. x 11
Prijs per stuk €
41,62
48,47
71,73
71,73
121,18
121,18
161,57
161,57
4
7/8 in. x 9 127,30
1 in. x 8 127,30
Bestelcode
C6005212
C6005215
C6005211
C6005216
C6005217
Capaciteit
1/32 - 3/8 in
1/32 - 1/2 in
5/32 - 1/2 in
7/32 - 3/4 in
7/16 - 1 in
Prijs per stuk €
7,56
7,56
12,18
21,84
41,58
Snijden & Boren
749
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
199139
199138
199141
199140
36343
8016
26632


































































































   761   762   763   764   765