Page 762 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 762
Draadtappen en Draadsnijden
HSS nasnijplaat voor metrisch grove schroefdraad DIN 382 F202
Metrisch fijne DIN-matrijs - HSS
UNF DIN-matrijs - HSS
Een kwalitatieve, solide matrijs voor draadsnijden. Deze matrijs voor het snijden van rechtsom draad, is vervaardigd uit High Speed Steel, conform DIN 223
Een kwalitatieve, solide matrijs voor draadsnijden. Deze matrijs voor het snijden van rechtsom draad, is vervaardigd uit High Speed Steel, conform DIN 223
Voor het herstellen van beschadigde of versleten metrisch grove buitenschroefdraad van gaten van de meeste materialen.
Andere metrische, metrisch fijne en G-nasnijplaten beschikbaar op aanvraag.
Maat x Bestelcode Hoogte
Afmetingen matrijshouder (dxh)
20 x 5
20 x 5
20 x 5
20 x 7
25 x 9
30 x 11
30 x 11
38 x 10
38 x 10
45 x 14
45 x 14
45 x 14
55 x 16
Prijs per stuk €
25,21
25,21
25,21
21,05
22,52
26,93
26,93
33,05
37,70
45,78
45,78
45,78
75,89
Bestelcode Maat
Afmetingen matrijshouder (dxh)
20 x 7
25 x 9
30 x 11
30 x 11
38 x 10
38 x 10
45 x 14
45 x 14
55 x 16
55 x 16
Prijs per stuk €
23,75
26,93
29,62
34,27
38,92
47,49
52,14
52,14
80,78
80,78
(Schroef) Bestelcode draadmaat
C1236866 M6
C1236868 M8
C1236852 M10
C1236853 M12
C1236855 M16
C1236857 M20
C1236859 M24
Prijs per stuk €
40,95
45,55
54,40
67,70
91,40
94,50
135,00
C6840747
C6840748
C6840749
C6840750
C6840751
C6840752
C6840753
C6840754
C6840755
C6840756
C6840757
C6840758
C6840759
3 x 0,35 mm
4 x 0,5 mm
5 x 0,5 mm
6 x 0,75 mm
8 x 1 mm
10 x 1 mm
10 x 1,25 mm
12 x 1,5 mm
14 x 1,5 mm
16 x 1,5 mm
18 x 1,5 mm
20 x 1,5 mm
24 x 1,5 mm
C6840771
C6840772
C6840773
C6840774
C6840775
C6840776
C6840777
C6840778
C6840779
C6840780
1/4 in. x 28
5/16 in. x 24
3/8 in. x 24
7/16 in. x 20
1/2 in. x 20
9/16 in. x 18
5/8 in. x 18
3/4 in. x 16
7/8 in. x 14
1 in. x 12
Spoed
1 mm
1,25 mm
1,5 mm
1,75 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
BSP(G) DIN matrijs - HSS
Metrische standaardsnijmoeren - HSS
UNC DIN-matrijs - HSS
Een kwalitatieve, solide matrijs voor draadsnijden. Deze matrijs voor het snijden van rechtsom draad, is vervaardigd uit High Speed Steel, conform DIN 223
Een kwalitatieve, solide matrijs voor draadsnijden. Deze matrijs voor het snijden van rechtsom draad, is vervaardigd uit High Speed Steel, conform DIN 5158
Snijmoeren worden gebruikt voor het hersnijden van versleten of roestige schroefdraden en zijn niet bedoeld voor het produceren van nieuw schroefdraad.
4
Bestelcode
C6840760
C6840761
C6840762
C6840763
C6840764
C6840766
C6840767
C6840768
C6840769
C6840770
Maat
1/4 in. x 20
5/16 in. x 18
3/8 in. x 16
7/16 in. x 14
1/2 in. x 13
9/16 in. x 12
5/8 in. x 11
3/4 in. x 10
7/8 in. x 9
1 in. x 8
Afmetingen matrijshouder (dxh)
20 x 7
25 x 9
30 x 11
30 x 11
38 x 14
38 x 14
45 x 18
45 x 18
55 x 22
55 x 22
Prijs per stuk €
23,75
26,93
29,62
34,27
38,92
47,49
52,14
52,14
80,78
80,78
Bestelcode
C6840781
C6840782
C6840783
C6840784
C6840785
C6840786
C6840787
C6840788
Maat
1/8 in. x 28
1/4 in. x 19
3/8 in. x 19
1/2 in. x 14
5/8 in. x 14
3/4 in. x 14
7/8 in. x 14
1 in. x 11
Afmetingen matrijshouder (dxh)
30 x 11
38 x 10
45 x 14
45 x 14
55 x 16
55 x 16
65 x 18
65 x 18
Prijs per stuk €
35,50
35,50
47,00
47,00
78,34
78,34
102,82
102,82
Bestelcode
C5103069
C4971494
C4971495
C4971496
C4971497
C4971498
C4971499
C4971500
C4971501
C4971502
C4971503
C4971504
Maat x Hoogte
3,0 x 0,5 mm
4,0 x 0,7 mm
5,0 x 0,8 mm
6,0 x 1,0 mm
8,0 x 1,25 mm
10,0 x 1,5 mm
12,0 x 1,75 mm
14,0 x 2,0 mm
16,0 x 2,0 mm
18,0 x 2,5 mm
20,0 x 2,5 mm
24,0 x 3,0 mm
Prijs per stuk €
21,96
21,88
21,21
21,21
23,59
28,17
35,08
35,83
47,35
49,44
48,95
70,16
748
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren
199135
199134
199137
199136
26710
8036