Page 761 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 761
Draadtappen en Draadsnijden
Machinetappen-Combi-Set “Kort” HSS in industrie-cassette metaal
HSS snijplaat voor metrisch grove schroefdraad met schilaansnijding Iso 2568 F100
Voor het tappen met metrisch grove buitenschroefdraad van gaten in de meeste materialen.
Andere metrische, metrisch fijne, UNC-, UNF-, BSW-, BSF-, G-, NPT- en PG- schroefdraadtappen beschikbaar op aanvraag.
HSS, 7 delige Machinetappen-Combi-Set “Kort” 6 Machinetappen-Combi M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 + 1 Zeskantmagneethouder
(Schroef) Spoed van
Prijs per stuk €
37,00
35,80
33,80
34,45
37,05
44,50
56,80
56,70
75,90
82,20
117,00
Bestelcode
C6026700
Assortiment set-uitvoeringen
M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 + 1 magnetic hexagon bit holder
Prijs per stuk €
94,55
Bestelcode draadmaat
C1236703 M3
C1236709 M4
C1236712 M5
C1236713 M6
C1236715 M8
C1236690 M10
C1236692 M12
C1236693 M14
C1236694 M16
C1236699 M20
C1236701 M24
schroefdraad
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2
2.5
3
Extern Diameter
20,00 mm
20,00 mm
20,00 mm
20,00 mm
25,00 mm
30,00 mm
38,00 mm
38,00 mm
45,00 mm
45,00 mm
55,00 mm
Machinetappen-Combi-Set “Kort” HSS-TiN in industrie-cassette metaal
Solide metrische DIN-matrijs - HSS
HSS-TiN, 7 delige Machinetappen-Combi-Set “Kort” 6 Machinetappen-Combi M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 + 1 Zeskantmagneethouder
Bestelcode Assortiment set-uitvoeringen
C6026701 M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 + 1 magnetic hexagon bit holder
Zeskantbit tap- en borenset
HSS tappen en boren met 1/4 inch zeskantschachten. Voor snel tappen in metalenbladen met elektrisch gereedschap.
Bestelcode Inhoud set
C4972086 3, 4, 5, 6, 8, 10mm tappen, 2.5, 3.3, 4.2, 5.0, 6.8, 8.5mm boren
Prijs per stuk €
152,40
Een hoogwaardige ronde snijplaat voor draadsnijden. Vervaardigd uit HSS en conform DIN 223. Deze snijplaat is voor het snijden van rechtsdraaiend schroefdraad.
Prijs per stuk €
50,18
Bestelcode
C6840745
C6840746
C5103050
C5103051
C5103052
C5103053
C5103054
C5103055
C5103056
C5103057
C5103058
C5103059
C5103060
C5103061
Maat x Hoogte
2,0 x 0,4 mm
2,5 x 0,45 mm
3,0 x 0,5 mm
4,0 x 0,7 mm
5,0 x 0,8 mm
6,0 x 1,0 mm
8,0 x 1,25 mm
10,0 x 1,5 mm
12,0 x 1,75 mm
14,0 x 2,0 mm
16,0 x 2,0 mm
18,0 x 2,5 mm
20,0 x 2,5 mm
24,0 x 3,0 mm
Afmetingen matrijshouder (dxh)
16 x 5
16 x 5
20 x 5
20 x 5
20 x 7
20 x 7
25 x 9
30 x 11
38 x 14
38 x 14
45 x 18
45 x 18
45 x 18
55 x 22
Prijs per stuk €
23,50
23,50
19,17 4 18,53
17,49
17,84
19,17
23,03
29,40
29,35
39,31
40,17
42,58
60,52
Snijden & Boren
747
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
26553
39485 39478
35942
8035