Page 760 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 760
Draadtappen en Draadsnijden
HSS ST Boor/tapcombinatie voor metrisch grove schroefdraad met spiraalvormige spaangroef (30 graden) Iso E650
Voor het tappen met metrisch grove schroefdraad van gaten in de meeste materialen in één beweging. Geschikt voor gebruik in omkeerbaar gereedschap met variabele snelheid. Vervaardigd volgens ISO-normen.
Bestelcode
C1236053
C1236054
C1236055
C1236056
C1236048
C1236049
(Schroef)draadmaat
Spoed van schroefdraad
0.70
0.80
1.00
1.25
1.50
1.75
Draadlengte
12,00 mm
15,00 mm
18,00 mm
21,00 mm
22,00 mm
29,00 mm
Boordiameter
3,3 mm
4,2 mm
5,0 mm
6,8 mm
8,5 mm
10,2 mm
Totale lengte
65 mm
69 mm
84 mm
96 mm
108 mm
113 mm
Square End Size
3,15 mm
4 mm
5 mm
6,3 mm
8 mm
7,1 mm
Prijs per stuk €
38,75
40,90
41,15
46,95
57,10
73,00
Machinetappen-Combi-Bit “Kort” HSS, geslepen
De HSS combi-draadsnijtap is uitstekend geschikt voor de plaatbewerking met rechts- of linkslopende accuboormachines. De schroefdraad wordt in één bewerking voor ongelegeerd en gelegeerd staal tot 600 N/mm2 vastheid, tempergietijzer en non- ferrometaal. Metrisch ISO DIN 13. Tolerantie ISO 2/6H.
Bestelcode (Schroef)draadmaat
C6026693 M3
C6026694 M4
C6026695 M5
C6026696 M6
C6026697 M8
C6026698 M10
Spoed van schroefdraad
0,5 mm
0,7 mm
0,8 mm
1,0 mm
1,25 mm
1,5 mm
Snij- of werklengte
7,20 mm
7,20 mm
7,20 mm
7,20 mm
8,80 mm
11,00 mm
Globaal Lengte
36 mm
39 mm
41 mm
44 mm
51 mm
59 mm
Diameter Pilot Hole
2.5 mm
3.3 mm
4.2 mm
5 mm
6.8 mm
8.5 mm
Prijs per stuk €
10,40
10,40
10,40
10,40
14,00
17,10
4
Machinetappen-Combi-Bit “Kort” HSS-TiN, geslepen
De HSS-TiN combi-draadsnijtap is uitstekend geschikt voor de plaatbewerking met rechts- of linkslopende accuboormachines. De schroefdraad wordt in één bewerking voor ongelegeerd en gelegeerd staal tot 1000 N/mm2 vastheid, tempergietijzer en non-ferrometaal. Metrisch ISO DIN 13. Tolerantie ISO 2/6H.
Spoed van schroefdraad
0,5 mm
0,7 mm
0,8 mm
1,0 mm
1,25 mm
1,5 mm
Prijs per stuk €
16,60
16,60
16,60
16,60
19,40
22,05
Bestelcode (Schroef)draadmaat
C6006107 M3
C6006110 M4
C6006111 M5
C6006113 M6
C6006117 M8
C6026699 M10
Snij- of werklengte
7,20 mm
7,20 mm
7,20 mm
7,20 mm
8,80 mm
11,00 mm
Globaal Lengte
36 mm
39 mm
41 mm
44 mm
51 mm
59 mm
Diameter Pilot Hole
2.5 mm
3.3 mm
4.2 mm
5 mm
6.8 mm
8.5 mm
746
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren
39462 39460 8025


































































































   758   759   760   761   762