Page 759 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 759
Draadtappen en Draadsnijden
Hss-E Iso Tappen (Stoomontlaten) & Boren Set Voor Blinde Gaten, Metrisch, 14-Delig, Kunststof Cassette
Hss-E Din Tappen (Ongecoat) & Boren Set Voor Blinde Gaten, Met- risch, 14-Delig, Kunststof Cassette
Voor het boren van de meeste materialen tot 4x diameter. Titaniumnitride
tipcoating (vanaf 2,0 mm) voor minimale slijtage, langere levensduur van het gereedschap en betere resultaten. Met zelfcentrerende punt voor een uitstekende positienauwkeurigheid en gatkwaliteit. Verbeterde vorm van de spaangroef voor een snelle spaanafvoer. Volgens DIN338RN
HSS-E ST Machinetap voor metrische schroefdraad stoomontlaten ISO 529 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal
Voor het boren van de meeste materialen tot 4x diameter. Titaniumnitride
tipcoating (vanaf 2,0 mm) voor minimale slijtage, langere levensduur van het gereedschap en betere resultaten. Met zelfcentrerende punt voor een uitstekende positienauwkeurigheid en gatkwaliteit. Verbeterde vorm van de spaangroef voor een snelle spaanafvoer. Volgens DIN338RN
HSCo Machinetap voor metrische schroefdraad ongecoat DIN 376 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal
Bestelcode
C6006530
Assortiment set-uitvoeringen
EX00 > M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12:A002 > 2.5,3.3,4.2,5.0,6.8,8.5,10.2
Prijs per stuk €
225,00
Bestelcode
C6006528
Prijs per Assortiment set-uitvoeringen stuk €
E003 > M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12:A002 > 225,00 2.5,3.3,4.2,5.0,6.8,8.5,10.2
7 delige Machinetappen-Set M DIN 371 / 376 HSSE Co 5-VAP uitvo- ering B in industrie-cassette metaal
Hss-E Din Tappen (Ongecoat) & Boren Set Voor Doorlopende Gaten, Metrisch, 14-Delig, Kunststof Cassette
8 delige Machinetappen-Set M DIN 371 / 376 uitvoering B / schilaansnijding M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12
Bestelcode
C6026204
Assortiment set-uitvoeringen
M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12
Prijs per stuk €
116,90
7 delige Machinetappen-Set M DIN 371 / 376 HSSE Co 5-TiAIN uitvo- ering C / 35° RSP in industrie-cassette metaal
Voor het boren van de meeste materialen tot 4x diameter. Titaniumnitride
tipcoating (vanaf 2,0 mm) voor minimale slijtage, langere levensduur van het gereedschap en betere resultaten. Met zelfcentrerende punt voor een uitstekende positienauwkeurigheid en gatkwaliteit. Verbeterde vorm van de spaangroef voor een snelle spaanafvoer. Volgens DIN338RN
HSCo Machinetap voor metrische schroefdraad ongecoat DIN 376 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal
4
Bestelcode
C6006529
Assortiment set-uitvoeringen
EP00 > M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12:A002 > 2.5,3.3,4.2,5.0,6.8,8.5,10.2
Prijs per stuk €
208,00
9 delige Machinetappen-Set M DIN 371 / 376 uitvoering C / 35° RSP M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12
Prijs per Bestelcode Assortiment set-uitvoeringen stuk €
C6026207 M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12 173,50
Snijden & Boren
745
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
37154 37153
39443
39438
37157