Page 758 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 758
Draadtappen en Draadsnijden
HSS-E multifunctionele tap voor metrisch grove schroefdraad met spiraalvormige spaangroef Iso 529 E002
Voor het tappen met metrisch grove schroefdraad van niet-doorlopende gaten in de meeste materialen. Vervaardigd uit hoogwaardig kobalt voor een uitstekende weerstand, hardheid van de rand en slijtvastheid. Vervaardigd volgens de ISO529- normen.
Andere metrische, metrisch fijne, UNC-, UNF- en G-schroefdraadtappen beschikbaar op aanvraag.
Bestelcode
C1232637
C1232639
C1232640
C1232641
C1232642
C1232629
C1232630
Spoed van (Schroef)draadmaat schroefdraad
M3 0.50
M4 0.70
M5 0.80
M6 1.00
M8 1.25
M10 1.50
M12 1.75
Draadlengte
6,00 mm
7,00 mm
8,00 mm
10,00 mm
12,00 mm
15,00 mm
16,00 mm
Totale lengte
48 mm
53 mm
58 mm
66 mm
72 mm
80 mm
89 mm
Square End Size
2,5 mm
2,8 mm
4 mm
5 mm
6,3 mm
8 mm
7,1 mm
Maat tapboor
2,50 mm
3,30 mm
4,20 mm
5,00 mm
6,80 mm
8,50 mm
10,30 mm
Prijs per stuk €
20,20
20,50
21,65
21,75
24,80
30,20
38,60
HSS-E ST multifunctionele tap voor metrisch grove schroefdraad met spiraalvormige spaangroef Iso 529 E003
Voor het tappen met metrisch grove schroefdraad van niet-doorlopende gaten in de meeste materialen. Vervaardigd uit hoogwaardig kobalt voor een uitstekende weerstand, hardheid van de rand en slijtvastheid. Vervaardigd volgens de ISO529- normen.
Andere metrische, metrisch fijne, UNC-, UNF- en G-schroefdraadtappen beschikbaar op aanvraag.
Bestelcode
C1232651
C1232653
C1232654
C1232655
C1232656
C1232643
C1232644
Spoed van (Schroef)draadmaat schroefdraad
M3 0.50
M4 0.70
M5 0.80
M6 1.00
M8 1.25
M10 1.50
M12 1.75
Draadlengte
6,00 mm
7,00 mm
8,00 mm
10,00 mm
12,00 mm
15,00 mm
16,00 mm
Totale lengte
48 mm
53 mm
58 mm
66 mm
72 mm
80 mm
89 mm
Square End Size
2,5 mm
2,8 mm
4 mm
5 mm
6,3 mm
8 mm
7,1 mm
Maat tapboor
2,50 mm
3,30 mm
4,20 mm
5,00 mm
6,80 mm
8,50 mm
10,30 mm
Prijs per stuk €
20,20
20,50
21,65
21,75
24,80
30,20
38,60
HSS-E TiN multifunctionele tap voor metrisch grove schroefdraad met spiraalvormige spaangroef 529 E002TIN
4
Voor het tappen met metrisch grove schroefdraad van niet-doorlopende gaten
in de meeste materialen. Vervaardigd uit hoogwaardig kobaltstaal met een titaniumnitridecoating voor een uitstekende weerstand, hardheid van de rand en slijtvastheid. De titaniumnitridecoating minimaliseert slijtage, verlengt de levensduur van het gereedschap en maakt betere prestaties mogelijk. Vervaardigd volgens de ISO529-normen.
Snij- of werklengte
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
16 mm
Prijs per stuk €
28,25
28,70
30,30
30,45
34,75
42,25
54,10
Bestelcode
C4181643
C4181644
C4181645
C4181646
C4181647
C4181648
C4181649
Spoed van (Schroef)draadmaat schroefdraad
M3 0.50
M4 0.70
M5 0.80
M6 1.00
M8 1.25
M10 1.50
M12 1.75
Totale lengte
48 mm
53 mm
58 mm
66 mm
72 mm
80 mm
89 mm
Square End Size
2,5 mm
2,8 mm
4 mm
5 mm
6,3 mm
8 mm
7,1 mm
Maat tapboor
2,5 mm
3,3 mm
4,2 mm
5,0 mm
6,8 mm
8,5 mm
10,3 mm
744
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren
8032 8020 8019