Page 74 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 74
Doppen 3/8” - doppen
456 Binnenzeskantdoppen - 3/8” Vierkan- taandrijving
3/8” 6-kant Dop
Vervaardigd van chroom-vanadium-staal. Zeskantdop. Conform DIN 3122 en DIN 3123.
Zeskant dopsleutel 910A 3/8”
Bestelcode
C5061238
C5061239
C5061240
C5061241
C5061242
C5061243
C5061244
C5061245
C5061246
C5061247
C5061248
C5061249
C5061250
C5061251
C5061252
C5061253
Doppen Maat
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22 mm
Prijs per stuk €
2,21
2,21
2,21
2,21
2,21
2,21
2,53
2,53
2,53
2,53
2,62
2,62
2,62
2,62
2,68
2,73
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3709 (testwaarden), HPQ high performance staal, verchroomd.
Bestelcode
C2705351
C2705352
C2705353
C2705354
C2705355
C2705356
C2705357
C2705358
C2705359
C2705360
C2705361
C2705362
C2705363
C2705364
C2705365
C2705366
C2705367
Maat
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
Prijs per stuk €
5,40
5,40
5,40
5,40
5,40
5,40
5,70
5,70
5,70
5,70
6,55
6,55
6,55
6,55
7,05
7,05
7,40
Bestelcode
C3976257
C3976258
C3976259
C3976260
C3976261
C3976262
C3976263
C3976264
C3976265
C3976266
C3976267
C3976268
C3976269
C3976270
C3976271
C3976272
Maat
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
Prijs per stuk €
5,58
5,36
5,32
5,36
5,45
5,36
5,27
5,62
5,88
5,97
5,67
5,97
5,67
7,50
6,93
6,93
30 Dopsleutel 3/8” 6-kantig
7400SM 3/8” zeskantdopsleutels
3/8” 12 Kant metrisch
1 • uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
• * niet genormeerd
Dopsleutels 3/8” vierkantaandrijving, standaardlengte Zeskant, metrisch
Niet geschikt voor machinaal werken
Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Bestelcode
C2704193
C2704194
C2552517
C2704195
C2766253
C2704219
C2704220
C2704221
C2704222
C2704223
C2704224
C2704225
C2704226
C3584574
C3584575
C2704227
C2704228
C3582523
Maat
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
24 mm
Prijs per stuk €
4,95
4,95
4,79
4,79
4,79
4,79
4,79
4,79
4,98
4,98
4,98
4,98
4,98
4,98
5,56
5,56
5,56
7,49
Hoogglans gepolijst Getand
ISO 2725/1174
DIN 3124/3120
Chroom-vanadium-staal. Vervaardigd conform DIN 3124.
Bestelcode
C1251412
C1251413
C1251414
C1251415
C1251409
C3423767
C3423768
C1251410
C3423769
C3423770
C3423771
C1251411
C3423772
C3423773
C3423774
C3423775
C3423776
Maat
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
Prijs per stuk €
5,42
5,42
5,42
5,42
5,42
5,42
5,42
5,42
6,10
6,10
7,10
7,10
7,10
7,10
7,10
7,10
7,10
Bestelcode
C4972191
C4972192
C4972193
C4972194
C4972195
C4972196
C4972197
C4972198
C4972199
C4972200
C4972201
C4972202
C4972203
C4972204
C4972205
C4972206
Maat Metrisch
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22 mm
Prijs per stuk €
2,19
2,19
2,19
2,19
2,19
2,19
2,19
2,19
2,19
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,66
2,72
60
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
6582
32652
8340
10151
26583
40687