Page 757 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 757
Draadtappen en Draadsnijden
HSCO multifunctionele tap voor metrisch grove schroefdraad met spiraalvormige spaangroef DIN 371-6 EX00
Voor het tappen met metrisch grove schroefdraad van niet-doorlopende gaten in de meeste materialen. Vervaardigd uit hoogwaardig kobalt voor een uitstekende weerstand, hardheid van de rand en slijtvastheid. Vervaardigd volgens de DIN371- 6-normen.
Andere metrische, metrisch fijne, UNC-, UNF- en G-schroefdraadtappen beschikbaar op aanvraag.
Bestelcode
C3499233
C3499234
C2365200
C2365201
C2365297
C2365202
C2365298
C2365294
C2365296
C3499240
C3499242
C3499245
C3499248
Spoed van (Schroef)draadmaat schroefdraad
M2 0.40
M2.5 0.45
M3 0.50
M4 0.70
M5 0.80
M6 1.00
M8 1.25
M10 1.50
M12 1.75
M14 2.00
M16 2.00
M20 2.50
M24 3.00
Draadlengte
4,00 mm
4,00 mm
6,00 mm
7,00 mm
8,00 mm
10,00 mm
12,00 mm
15,00 mm
16,00 mm
20,00 mm
20,00 mm
25,00 mm
30,00 mm
Totale lengte
45 mm
50 mm
56 mm
63 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
110 mm
110 mm
140 mm
160 mm
Square End Size
2,1 mm
2,1 mm
2,7 mm
3,4 mm
4,9 mm
4,9 mm
6,2 mm
8 mm
7 mm
9 mm
9 mm
12 mm
14,5 mm
Maat tapboor
1,60 mm
2,05 mm
2,50 mm
3,30 mm
4,20 mm
5,00 mm
6,80 mm
8,50 mm
10,30 mm
12,00 mm
14,00 mm
17,50 mm
21,00 mm
Prijs per stuk €
27,85
27,95
20,20
20,50
21,65
21,75
24,80
30,20
38,60
54,10
55,50
84,70
112,00
HSCO ST multifunctionele tap voor metrisch grove schroefdraad met spiraalvormige spaangroef DIN 371-6 EX01
Voor het tappen met metrisch grove schroefdraad van niet-doorlopende gaten in de meeste materialen. Vervaardigd uit hoogwaardig kobalt voor een uitstekende weerstand, hardheid van de rand en slijtvastheid. Vervaardigd volgens de DIN371- 6-normen.
Andere metrische, metrisch fijne, UNC-, UNF- en G-schroefdraadtappen beschikbaar op aanvraag.
Bestelcode
C3499259
C3499260
C3499261
C3499264
C2365204
C3499267
C2365302
C2365299
C2365300
C2365203
C3499273
C3499276
C3499279
Spoed van (Schroef)draadmaat schroefdraad
M2 0.40
M2.5 0.45
M3 0.50
M4 0.70
M5 0.80
M6 1.00
M8 1.25
M10 1.50
M12 1.75
M14 2.00
M16 2.00
M20 2.50
M24 3.00
Draadlengte
4,00 mm
4,00 mm
6,00 mm
7,00 mm
8,00 mm
10,00 mm
12,00 mm
15,00 mm
16,00 mm
20,00 mm
20,00 mm
25,00 mm
30,00 mm
Totale lengte
45 mm
50 mm
56 mm
63 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
110 mm
110 mm
140 mm
160 mm
Square End Size
2,1 mm
2,1 mm
2,7 mm
3,4 mm
4,9 mm
4,9 mm
6,2 mm
8 mm
7 mm
7 mm
9 mm
12 mm
14,5 mm
Maat tapboor
1,60 mm
2,05 mm
2,50 mm
3,30 mm
4,20 mm
5,00 mm
6,80 mm
8,50 mm
10,30 mm
12,00 mm
14,00 mm
17,50 mm
21,00 mm
Prijs per stuk €
27,85
27,95
20,20
20,50
21,65
21,75
24,80
30,20
38,60
54,10
55,50
84,70
112,00
HSCO TiN multifunctionele tap voor metrisch grove schroefdraad met schilaansnijding DIN 371-6 EX00TIN
Voor het tappen met metrisch grove schroefdraad van niet-doorlopende gaten
in de meeste materialen. Vervaardigd uit hoogwaardig kobaltstaal met een titaniumnitridecoating voor een uitstekende weerstand, hardheid van de rand en slijtvastheid. De titaniumnitridecoating minimaliseert slijtage, verlengt de levensduur van het gereedschap en maakt betere prestaties mogelijk. Vervaardigd volgens de DIN371-6-normen.
4
Bestelcode
Spoed van (Schroef)draadmaat schroefdraad
Snij- of werklengte
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
16 mm
Totale lengte
56 mm
63 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
Square End Size
2,7 mm
3,4 mm
4,9 mm
4,9 mm
6,2 mm
8 mm
7 mm
Maat tapboor
2,5 mm
3,3 mm
4,2 mm
5,0 mm
6,8 mm
8,5 mm
10,3 mm
Prijs per stuk €
28,25
28,70
30,30
30,45
34,75
42,25
54,10
C4181657 M3
C4181658 M4
C4181659 M5
C4181660 M6
C4181661 M8
C4181662 M10
C4181663 M12
0.50
0.70
0.80
1.00
1.25
1.50
1.75
Snijden & Boren
743
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8034 8030 8029