Page 756 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 756
Draadtappen en Draadsnijden
Hss-E Iso Tappen (Stoomontlaten) & Boren Set Voor Doorlopende Gaten, Metrisch, 14-Delig, Kunststof Cassette
7 delige Machinetappen-Set M DIN 371 / 376 HSSE Co 5-TiAIN uitvo- ering B in industrie-cassette metaal
Voor het boren van de meeste materialen tot 4x diameter. Titaniumnitride
tipcoating (vanaf 2,0 mm) voor minimale slijtage, langere levensduur van het gereedschap en betere resultaten. Met zelfcentrerende punt voor een uitstekende positienauwkeurigheid en gatkwaliteit. Verbeterde vorm van de spaangroef voor een snelle spaanafvoer. Volgens DIN338RN
HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad stoomontlaten ISO 529 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal
9 delige Machinetappen-Set M DIN 371 / 376 uitvoering B / schilaansnijding M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12
Bestelcode Assortiment set-uitvoeringen
C6026206 M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12
Spiraal spaangroef tappen HSS-E DIN 371 / 376
Prijs per stuk €
146,80
Bestelcode
C6006526
Assortiment set-uitvoeringen
E001 > M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12:A002 > 2.5,3.3,4.2,5.0,6.8,8.5,10.2
Prijs per stuk €
208,00
7 delige Machinetappen-Set M DIN 371 / 376 HSSE Co 5 uitvoering B in industrie-cassette metaal
Een kwalitatieve, metrische spiraal spaangroef machinetap voor draadsnijden doorheen blinde gaten. Deze tappen zijn vervaardigd uit HSS-E.
4
Bestelcode
C6840642
C6840643
C6840644
C6840645
C6840646
C6840647
C6840648
C6840649
C6843302
C6840650
C6840651
C6840652
C6840653
C6840654
Maat x Hoogte
2 x 0,4 mm
2,5 x 0,45 mm
3 x 0,5 mm
4 x 0,7 mm
5 x 0,8 mm
6 x 1,0 mm
8 x 1,25 mm
10 x 1,5 mm
12 x 1,75 mm
14 x 2 mm
16 x 2 mm
18 x 2,5 mm
20 x 2,5 mm
24 x 3 mm
Prijs per stuk €
14,45
14,45
13,07
13,07
14,26
14,26
17,03
20,99
25,34
32,67
36,63
52,27
70,69
87,12
7 delige Machinetappen-Set M DIN 371 / 376 uitvoering B / schilaansnijding M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12
Bestelcode Assortiment set-uitvoeringen
C3701776 M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12
Prijs per stuk €
100,10
742
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren
39433
37149
199133 39442