Page 755 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 755
Draadtappen en Draadsnijden
HSS-E ST multifunctionele tap voor metrisch grove schroefdraad met schilaansnijding Iso 529 E001
Voor het tappen met metrische schroefdraad van doorlopende gaten in de meeste materialen. Vervaardigd uit hoogwaardig kobalt voor een uitstekende weerstand, hardheid van de rand en slijtvastheid. Vervaardigd volgens de ISO529-normen.
Andere metrische, metrisch fijne, UNC-, UNF- en G-schroefdraadtappen beschikbaar op aanvraag.
Bestelcode
C3498798
C1232623
C1232625
C1232626
C1232627
C1232628
C1232615
C1232616
Spoed van (Schroef)draadmaat schroefdraad
M2 0.40
M3 0.50
M4 0.70
M5 0.80
M6 1.00
M8 1.25
M10 1.50
M12 1.75
Draadlengte
8,00 mm
15,00 mm
17,00 mm
11,00 mm
13,00 mm
16,00 mm
18,00 mm
22,00 mm
Totale lengte
41 mm
48 mm
53 mm
58 mm
66 mm
72 mm
80 mm
89 mm
Square End Size
2 mm
2,5 mm
2,8 mm
4 mm
5 mm
6,3 mm
8 mm
7,1 mm
Maat tapboor
1,60 mm
2,50 mm
3,30 mm
4,20 mm
5,00 mm
6,80 mm
8,50 mm
10,30 mm
Prijs per stuk €
25,30
18,35
18,65
19,65
19,75
22,55
27,45
35,10
HSS-E TiN multifunctionele tap voor metrisch grove schroefdraad met schilaansnijding Iso 529 E000TIN
Voor het tappen met metrische grove schroefdraad van doorlopende gaten
in de meeste materialen. Vervaardigd uit hoogwaardig kobaltstaal met een titaniumnitridecoating voor een uitstekende weerstand, hardheid van de rand en slijtvastheid. De titaniumnitridecoating minimaliseert slijtage, verlengt de levensduur van het gereedschap en maakt betere prestaties mogelijk. Vervaardigd volgens de ISO529-normen.
Bestelcode
C4181636
C4181637
C4181638
C4181639
C4181640
C4181641
C4181642
Spoed van (Schroef)draadmaat schroefdraad
M3 0.50
M4 0.70
M5 0.80
M6 1.00
M8 1.25
M10 1.50
M12 1.75
Snij- of werklengte
15 mm
17 mm
11 mm
13 mm
16 mm
18 mm
22 mm
Totale lengte
48 mm
53 mm
58 mm
66 mm
72 mm
80 mm
89 mm
Square End Size
2,5 mm
2,8 mm
4 mm
5 mm
6,3 mm
8 mm
7,1 mm
Maat tapboor
2,5 mm
3,3 mm
4,2 mm
5,0 mm
6,8 mm
8,5 mm
10,3 mm
Prijs per stuk €
25,70
26,05
27,55
27,70
31,60
38,40
49,15
Hss-E Iso Tappen (Ongecoat) & Boren Set Voor Doorlopende Gaten, Metrisch, 14-Delig, Kunststof Cassette
Voor het boren van de meeste materialen tot 4x diameter. Titaniumnitride
tipcoating (vanaf 2,0 mm) voor minimale slijtage, langere levensduur van het gereedschap en betere resultaten. Met zelfcentrerende punt voor een uitstekende positienauwkeurigheid en gatkwaliteit. Verbeterde vorm van de spaangroef voor een snelle spaanafvoer. Volgens DIN338RN
HSCo Machinetap voor metrische schroefdraad gold ISO 529 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal
Bestelcode Assortiment set-uitvoeringen
C6006525 E000 > M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12:A002 > 2.5,3.3,4.2,5.0,6.8,8.5,10.2
Prijs per stuk €
208,00
4
Snijden & Boren
741
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
37148
8031 8018


































































































   753   754   755   756   757