Page 754 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 754
Draadtappen en Draadsnijden
HSCO ST multifunctionele tap voor metrisch grove schroefdraad met schilaansnijding DIN 371-6
EP01
Voor het tappen met metrische grove schroefdraad van doorlopende gaten in
de meeste materialen. Vervaardigd uit hoogwaardig kobalt voor een uitstekende weerstand, hardheid van de rand en slijtvastheid. Vervaardigd volgens de DIN371-6- normen.
Andere metrische, metrisch fijne, UNC-, UNF- en G-schroefdraadtappen beschikbaar op aanvraag.
Bestelcode (Schroef)draadmaat
C3499080 M2
C3499081 M2.5
C3499082 M3
C3499086 M4
C2365197 M5
C2365293 M6
C2498509 M12
C2498511 M14
C3499093 M10
C3499096 M16
C3499099 M20
Spoed van schroefdraad
0.40
0.45
0.50
0.70
0.80
1.00
1.75
2.00
1.50
2.00
2.50
Draadlengte
6,00 mm
8,00 mm
9,00 mm
12,00 mm
13,00 mm
15,00 mm
23,00 mm
25,00 mm
20,00 mm
25,00 mm
30,00 mm
Totale lengte
50 mm
50 mm
56 mm
63 mm
70 mm
80 mm
110 mm
110 mm
100 mm
110 mm
140 mm
Square End Size
2,1 mm
2,1 mm
2,7 mm
3,4 mm
4,9 mm
4,9 mm
7 mm
9 mm
8 mm
9 mm
12 mm
Maat tapboor
1,60 mm
2,10 mm
2,50 mm
3,30 mm
4,20 mm
5,00 mm
10,30 mm
12,00 mm
8,50 mm
14,00 mm
17,50 mm
Prijs per stuk €
25,30
25,40
18,35
18,65
19,65
19,75
35,10
49,20
27,45
50,40
77,00
HSCO TiN multifunctionele tap voor metrisch grove schroefdraad met schilaansnijding DIN 371-6 EP00TIN
Voor het tappen met metrische grove schroefdraad van doorlopende gaten
in de meeste materialen. Vervaardigd uit hoogwaardig kobaltstaal met een titaniumnitridecoating voor een uitstekende weerstand, hardheid van de rand en slijtvastheid. De titaniumnitridecoating minimaliseert slijtage, verlengt de levensduur van het gereedschap en maakt betere prestaties mogelijk. Vervaardigd volgens de DIN371-6-normen.
Bestelcode
C4181650
C4181651
C4181652
C4181653
C4181654
C4181655
C4181656
Spoed van (Schroef)draadmaat schroefdraad
M3 0.50
M4 0.70
M5 0.80
M6 1.00
M8 1.25
M10 1.50
M12 1.75
Snij- of werklengte
9 mm
12 mm
13 mm
15 mm
18 mm
20 mm
23 mm
Totale lengte
56 mm
63 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
Square End Size
2,7 mm
3,4 mm
4,9 mm
4,9 mm
6,2 mm
8 mm
7 mm
Maat tapboor
2,5 mm
3,3 mm
4,2 mm
5,0 mm
6,8 mm
8,5 mm
10,3 mm
Prijs per stuk €
25,70
26,05
27,55
27,70
31,60
38,40
49,15
HSS-E multifunctionele tap voor metrisch grove schroefdraad met schilaansnijding Iso 529 E000
4
Voor het tappen met metrische schroefdraad van doorlopende gaten in de meeste materialen. Vervaardigd uit hoogwaardig kobalt voor een uitstekende weerstand, hardheid van de rand en slijtvastheid. Vervaardigd volgens de ISO529-normen.
Andere metrische, metrisch fijne, UNC-, UNF- en G-schroefdraadtappen beschikbaar op aanvraag.
Draadlengte
15,00 mm
17,00 mm
11,00 mm
13,00 mm
16,00 mm
18,00 mm
22,00 mm
Prijs per stuk €
18,35
18,65
19,65
19,75
22,55
27,45
35,10
Bestelcode
C1232609
C1232611
C1232612
C1232613
C1232614
C1232601
C1232602
Spoed van (Schroef)draadmaat schroefdraad
M3 0.50
M4 0.70
M5 0.80
M6 1.00
M8 1.25
M10 1.50
M12 1.75
Totale lengte
48 mm
53 mm
58 mm
66 mm
72 mm
80 mm
89 mm
Square End Size
2,5 mm
2,8 mm
4 mm
5 mm
6,3 mm
8 mm
7,1 mm
Maat tapboor
2,50 mm
3,30 mm
4,20 mm
5,00 mm
6,80 mm
8,50 mm
10,30 mm
740
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren
8017 8033 8028


































































































   752   753   754   755   756