Page 753 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 753
Draadtappen en Draadsnijden
Tap- en snijplatenset 3 - 20mm (HSS)
Tap- en snijplatenset 3 - 12mm (HSS)
Spiraal punttappen HSS-E DIN 371 / 376
Een kwalitatieve, metrische spiraalpunt machinetap voor draadsnijden doorheen gaten. Deze tappen zijn vervaardigd uit HSS-E.
Tap- en snijplatenset met de populaire afmetingen
M 3-4-5-6-8-10-12-14-16-18-20. De handtappen worden geleverd in sets van 3 voor iedere grootte en
ze zijn vervaardigd uit HSS, conform DIN 352 en in serievorm. De stevige snijplaten (1 per grootte) zijn vervaardigd uit HSS conform DIN 223. Ook inbegrepen: 2 bijpassende verstelbare wringijzers, 2 ratelsleutels
6 snijplaathouders. Daarnaast inbegrepen een spoedmeter en schroevendraaier. De set wordt in een metalen cassette geleverd.
Tap- en snijplatenset met de populaire afmetingen M 3-4-5-6-8-10-12. De handtappen worden geleverd in sets van 3 voor iedere grootte en ze zijn vervaardigd
uit HSS, conform DIN 352 en in serievorm. De stevige snijplaten (1 per grootte) zijn vervaardigd van HSS conform DIN 223. Ook inbegrepen: bijpassend verstelbaar wringijzer, ratelsleutel en snijplaathouder. Daarnaast inbegrepen een spoedmeter en schroevendraaier. De set wordt in een metalen cassette geleverd.
Bestelcode
C6840629
C6840630
C6840631
C6840632
C6840633
C6840634
C6840635
C6840636
C6843301
C6840637
C6840638
C6840639
C6840640
C6840641
Maat x Hoogte
2 x 0,4 mm
2,5 x 0,45 mm
3 x 0,5 mm
4 x 0,7 mm
5 x 0,8 mm
6 x 1,0 mm
8 x 1,25 mm
10 x 1,5 mm
12 x 1,75 mm
14 x 2 mm
16 x 2 mm
18 x 2,5 mm
20 x 2,5 mm
24 x 3 mm
Prijs per stuk €
13,86
13,86
10,89
10,89
11,68
11,68
14,06
17,42
21,19
27,32
30,49
43,56
58,81
71,87
Bestelcode
C5103071
Grootte set-inhoud
56
Prijs per stuk €
356,05
Bestelcode
C5103072
Grootte set-inhoud
33
Prijs per stuk €
117,09
HSCO multifunctionele tap voor metrisch grove schroefdraad met schilaansnijding DIN 371-6 EP00
Voor het tappen met metrische grove schroefdraad van doorlopende gaten in
de meeste materialen. Vervaardigd uit hoogwaardig kobalt voor een uitstekende weerstand, hardheid van de rand en slijtvastheid. Vervaardigd volgens de DIN371- 6-normen.
Andere metrische, metrisch fijne, UNC-, UNF- en G-schroefdraadtappen beschikbaar op aanvraag.
Bestelcode
C3499051
C3499052
C3499053
C2365195
C2365291
C2365292
C2365196
C2365289
C2365290
C3499070
C3499071
C3499074
C3499077
Spoed van (Schroef)draadmaat schroefdraad
M2 0.40
M2.5 0.45
M3 0.50
M4 0.70
M5 0.80
M6 1.00
M8 1.25
M10 1.50
M12 1.75
M14 2.00
M16 2.00
M20 2.50
M24 3.00
Draadlengte
6,00 mm
8,00 mm
9,00 mm
12,00 mm
13,00 mm
15,00 mm
18,00 mm
20,00 mm
23,00 mm
25,00 mm
25,00 mm
30,00 mm
38,00 mm
Totale lengte
50 mm
50 mm
56 mm
63 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
110 mm
110 mm
140 mm
160 mm
Square End Size
2,1 mm
2,1 mm
2,7 mm
3,4 mm
4,9 mm
4,9 mm
6,2 mm
8 mm
7 mm
9 mm
9 mm
12 mm
14,5 mm
Maat tapboor
1,60 mm
2,10 mm
2,50 mm
3,30 mm
4,20 mm
5,00 mm
6,80 mm
8,50 mm
10,30 mm
12,00 mm
14,00 mm
17,50 mm
21,00 mm
Prijs per stuk €
25,30
25,40
18,35
18,65 4 19,65
19,75
22,55
27,45
35,10
49,20
50,40
77,00
101,00
Snijden & Boren
739
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
35951
35952
8027
199132


































































































   751   752   753   754   755