Page 752 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 752
Draadtappen en Draadsnijden
HSS handtappenset voor metrisch grove schroefdraad met rechte spaangroef (M3-M12) DIN 352 L119
22 delige Handtappen-Set M DIN 352 HSS
Handtappenset (E100) voor het tappen met metrische grove schroefdraad van gaten in de meeste materialen. Geleverd in metalen doos.
Kranen van hoge snelheid staal. Door wol en blind gat onderwerpen in niet-gelegeerd en laag-gelegeerd staal tot 800 N / mm2 sterkte, smeedbaar gietijzer en non-ferro metalen. De draad is gesneden in drie operaties. 3-delige set met roughing, medium cutter en afwerking Schneider. Metrisch DIN ISO 13. Tolerantie ISO 2/6H.
Bestelcode
C1241777
Assortiment set-uitvoeringen
M3-M12 (x3)
Prijs per stuk €
280,00
Prijs per stuk €
113,45
250,80
566,00
Bestelcode Grootte set-inhoud
C6006125 22
C3446897 36
C3446896 54
Assortiment set-uitvoeringen
taper. second. final taps of M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12 + 1 tap wrench
taper. second. final taps M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12 + round dies M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12 + die stocks 20.0 x 5.0 mm / 20.0 x 7.0 mm / 25.0 x 9.0 mm / 30.0 x 11.0 mm / 38.0 x 14.0 mm + 2 tap wrenches + 1 screwdriver + 1 screw-pitch gauge
taper. second. final taps M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12 / M14 / M16 / M18 / M20 + round dies M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12 / M14 / M16 / M18 / M20 +die stocks 20.0 x 5.0 mm / 20.0 x 7.0 mm / 25.0 x 9.0 mm / 30.0 x 11.0 mm / 38.0 x 14.0 mm / 45.0 x 18.0 mm + 2 tap wrenches. + 1 screwdriver + 1 screw-pitch gauge
Hss Machine-/Handtappen & Boren Set, Metrisch, 14-Delig, Kunst- stof Cassette
Tap- en borenset 3 - 12mm (HSS)
4
Voor het boren van de meeste materialen tot 4x diameter. Titaniumnitride
tipcoating (vanaf 2,0 mm) voor minimale slijtage, langere levensduur van het gereedschap en betere resultaten. Met zelfcentrerende punt voor een uitstekende positienauwkeurigheid en gatkwaliteit. Verbeterde vorm van de spaangroef voor een snelle spaanafvoer. Volgens DIN338RN
HSS Machinetap voor metrische schroefdraad ongecoat ISO 529 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal
Bestelcode
C6006531
Assortiment set-uitvoeringen
E500 > M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12:A002 > 2.5,3.3,4.2,5.0,6.8,8.5,10.2
Prijs per stuk €
129,00
Tap- en borenset met de populaire afmetingen M 3-4-5-6-8-10-12. De handtappen worden geleverd in sets van 3 voor iedere grootte en ze zijn vervaardigd uit HSS, conform DIN 352 en in serievorm. De set bevat de juiste tapboor voor iedere grootte. Verstelbaar wringijzer en een bijpassende ratelsleutel maken ook onderdeel van de set uit. Levering in een stevige metalen cassette.
Prijs per Bestelcode Grootte set-inhoud stuk €
C5103070 23 115,90
738
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren
37158
8026
35950
39239