Page 751 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 751
Draadtappen en Draadsnijden
HSS handtap voor metrisch grove schroefdraad met rechte spaangroeven Iso 529 E500
Voor het tappen met metrisch grove schroefdraad van gaten in de meeste materialen. Geschikt voor het handmatig of machinaal tappen met schroefdraad met herhaalbare tolerantie van doorlopende of niet-doorlopende gaten. Beschikbaar in NO1, NO2, NO3 of als set van 3. Vervaardigd volgens de ISO529-normen.
Andere metrische, metrisch fijne, UNC-, UNF-, BSW-, BSF-, G-, NPT- en NPS- schroefdraadtappen beschikbaar op aanvraag.
Bestelcode
C1234507
C1234508
C1234527
C1234528
C1234531
C1234548
C1234549
C1234552
C1234559
C1234560
C1234561
C1234564
C1234577
C1234578
C1234581
C1234396
C1234397
C1234400
C1244356
C1244357
C1234413
(Schroef)draad- Spoed van maat schroefdraad
M3 0.50
M3 0.50
M4 0.70
M4 0.70
M4 0.70
M5 0.80
M5 0.80
M5 0.80
M6 1.00
M6 1.00
M6 1.00
M6 1.00
M8 1.25
M8 1.25
M8 1.25
M10 1.50
M10 1.50
M10 1.50
M12 1.75
M12 1.75
M12 1.75
Draadlengte
12,50 mm
12,50 mm
14,00 mm
14,00 mm
14,00 mm
11,00 mm
11,00 mm
11,00 mm
13,00 mm
13,00 mm
13,00 mm
13,00 mm
16,00 mm
16,00 mm
16,00 mm
18,00 mm
18,00 mm
18,00 mm
22,00 mm
22,00 mm
22,00 mm
Totale lengte
48 mm
48 mm
53 mm
53 mm
53 mm
58 mm
58 mm
58 mm
66 mm
66 mm
66 mm
66 mm
72 mm
72 mm
72 mm
80 mm
80 mm
80 mm
89 mm
89 mm
89 mm
Square End Size
2,5 mm
2,5 mm
3,15 mm
3,15 mm
3,15 mm
4 mm
4 mm
4 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
6,3 mm
6,3 mm
6,3 mm
8 mm
8 mm
8 mm
7,1 mm
7,1 mm
7,1 mm
Maat tapboor
2,50 mm
2,50 mm
3,30 mm
3,30 mm
3,30 mm
4,20 mm
4,20 mm
4,20 mm
5,00 mm
5,00 mm
5,00 mm
5,00 mm
6,80 mm
6,80 mm
6,80 mm
8,50 mm
8,50 mm
8,50 mm
10,30 mm
10,30 mm
10,30 mm
Afgeschuinde draadtap type
Prijs per stuk €
10,75
10,75
9,48
9,48
28,45
10,60
10,60
31,80
10,45
10,45
10,45
31,30
12,10
12,10
36,30
14,25
14,25
42,75
19,50
19,50
58,40
No. 2
No. 3
No. 2
No. 3
Set of 3
No. 2
No. 3
Set of 3
No. 1
No. 2
No. 3
No. 6
No. 2
No. 3
Set of 3
No. 2
No. 3
Set of 3
No. 2
No. 3
Set of 3
Metrische DIN tappensets - HSS
Handtappen M DIN 352 HSS
Kranen van hoge snelheid staal. Door wol en blind gat onderwerpen in niet-gelegeerd en laag-gelegeerd staal tot 800 N / mm2 sterkte, smeedbaar gietijzer en non-ferro metalen. De draad is gesneden in drie operaties. 3-delige set met roughing, medium cutter en afwerking Schneider. Metrisch DIN ISO 13. Tolerantie ISO 2/6H.
Hoogwaardige handtappensets voor draadsnijden. Deze tappen zijn vervaardigd uit HSS en voldoen aan DIN 352. De tappen zijn seriegevormd en zijn geschikt voor het snijden van rechtsdraaiend schroefdraad. Elke set bestaat uit 1 ruwere, 1 medium tap en 1 afwerkingstap, geleverd in een stevige kunststofdoos.
Bestelcode
C3702147
C6026194
C4960584
C6026195
C3702148
C4960576
C4702311
C3446832
C6026196
C3446829
C6026197
C6026198
C3702149
C6026199
C3702150
C3446825
C3446826
C3446827
C3446828
(Schroef) Spoed van draadmaat schroefdraad
M3 0,5 mm
M3.5 0,6 mm
M4 0,7 mm
M4.5 0,75 mm
M5 0,8 mm
M6 1,0 mm
M7 1,0 mm
M8 1,25 mm
M9 1,25 mm
M10 1,5 mm
M11 1,5 mm
M12 1,75 mm
M14 2,0 mm
M15 2,0 mm
M16 2,0 mm
M18 2,5 mm
M20 2,5 mm
M22 2,5 mm
M24 3,0 mm
Snij- of werklengte Totale lengte
Maat tapboor
2,50 mm
2,90 mm
3,30 mm
3,70 mm
4,20 mm
5,00 mm
6,00 mm
6,80 mm
7,80 mm
8,50 mm
9,50 mm
10,20 mm
12,00 mm
13,00 mm
14,00 mm
15,50 mm
17,50 mm
19,50 mm
21,00 mm
Prijs per stuk €
11,40
15,30
11,40
14,35
11,90
12,25
12,85
13,70
20,80 4 17,45
26,25
22,70
28,30
34,30
34,30
49,80
53,20
69,75
79,35
Bestelcode
C6840627
C6840628
C5103038
C5103039
C5103040
C5103041
C5103042
C5103043
C5103044
C5103045
C5103046
C5103047
C5103048
C5103049
Maat x Hoogte
2,0 x 0,4 mm
2,5 x 0,45 mm
3,0 x 0,5 mm
4,0 x 0,7 mm
5,0 x 0,8 mm
6,0 x 1,0 mm
8,0 x 1,25 mm
10,0 x 1,5 mm
12,0 x 1,75 mm
14,0 x 2,0 mm
16,0 x 2,0 mm
18,0 x 2,5 mm
20,0 x 2,5 mm
24,0 x 3,0 mm
Prijs per stuk €
22,32
23,76
15,48
15,45
16,15
16,82
18,72
23,38
32,24
40,06
49,86
71,77
76,59
106,58
10,00 mm
12,00 mm
12,00 mm
16,00 mm
13,00 mm
15,00 mm
16,00 mm
18,00 mm
22,00 mm
24,00 mm
24,00 mm
29,00 mm
30,00 mm
32,00 mm
32,00 mm
40,00 mm
40,00 mm
40,00 mm
45,00 mm
40,00 mm
45,00 mm
45,00 mm
50,00 mm
50,00 mm
56,00 mm
56,00 mm
63,00 mm
63,00 mm
70,00 mm
70,00 mm
75,00 mm
80,00 mm
80,00 mm
80,00 mm
95,00 mm
95,00 mm
100,00 mm
110,00 mm
Snijden & Boren
737
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
35934
38959
8024


































































































   749   750   751   752   753