Page 750 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 750
Draadtappen en Draadsnijden
HSCO machinetap voor metrisch grove schroefdraad met rechte spaangroeven DIN 371 E200
Voor het tappen met metrische schroefdraad van doorlopende of niet-doorlopende gaten in de meeste materialen. Geschikt voor handmatig of machinaal gebruik. Vervaardigd volgens de DIN 371-6-normen.
Andere metrische, metrisch fijne, UNC- en UNF-schroefdraadtappen beschikbaar op aanvraag.
Bestelcode
C1233362
C1233365
C1233367
C1233369
C1233372
C1233357
Spoed van (Schroef)draadmaat schroefdraad
M3 0.50
M4 0.70
M5 0.80
M6 1.00
M8 1.25
M10 1.50
Draadlengte
9,00 mm
12,00 mm
13,00 mm
15,00 mm
18,00 mm
20,00 mm
Totale lengte
56 mm
63 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
Square End Size
2,1 mm
3,4 mm
4,9 mm
4,9 mm
6,2 mm
8 mm
Maat tapboor
2,50 mm
3,30 mm
4,20 mm
5,00 mm
6,80 mm
8,50 mm
Prijs per stuk €
13,95
14,15
14,95
15,05
17,15
20,85
HSS tap voor metrisch grove schroefdraad met rechte spaangroef DIN 352 E100
Voor het tappen met metrisch grove schroefdraad van de meeste materialen. Geschikt voor het handmatig of machinaal tappen met schroefdraad met herhaalbare tolerantie van doorlopende of niet-doorlopende gaten. Beschikbaar in NO3, NO4, NO5 of als set van 2. Vervaardigd volgens de DIN352-normen.
Andere metrische, metrisch fijne, UNC-, UNF-, BSW- en G-schroefdraadtappen beschikbaar op aanvraag.
4
Bestelcode
C1232914
C1232938
C1232950
C1232958
C1232962
C1232970
C1232882
C1232890
C1232894
C1244342
C1232902
C1232906
C1232922
Spoed van (Schroef)draadmaat schroefdraad
M2 0.40
M3 0.50
M4 0.70
M5 0.80
M6 1.00
M8 1.25
M10 1.50
M12 1.75
M14 2.00
M16 2.00
M20 2.50
M24 3.00
M30 3.50
Draadlengte
8,00 mm
10,00 mm
12,00 mm
14,00 mm
16,00 mm
19,00 mm
22,00 mm
25,00 mm
25,00 mm
25,00 mm
32,00 mm
38,00 mm
45,00 mm
Totale lengte
36 mm
40 mm
45 mm
50 mm
56 mm
63 mm
70 mm
75 mm
80 mm
80 mm
95 mm
110 mm
125 mm
Square End Size
2,1 mm
2,7 mm
3,4 mm
4,9 mm
4,9 mm
4,9 mm
5,5 mm
7 mm
9 mm
9 mm
12 mm
14,5 mm
18 mm
Maat tapboor
1,60 mm
2,50 mm
3,30 mm
4,20 mm
5,00 mm
6,80 mm
8,50 mm
10,30 mm
12,00 mm
14,00 mm
17,50 mm
21,00 mm
26,50 mm
Prijs per stuk €
45,15
29,90
29,85
31,20
32,45
36,15
45,15
62,20
77,40
96,30
148,00
206,00
323,00
736
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren
8021 8023