Page 73 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 73
Doppen 3/8” - accessoires
7764 Verloopstuk voor 3/8”-aandrijfvierkant
432 Verloopstuk
Bithouder 3/8”
Dop, zeskant, 5/16” binnenzeskant, DIN 3126/ISO 1173 D 8. Binnenzeskant met ringdrukveer (DBGM). Bits kunnen er eenvoudig worden ingedrukt, zitten goed vast en kunnen er probleemloos worden uitgetrokken; ook voor bits met brede groef (model E, DIN 3126/ISO 1173).
3/8” binnen op 1/2” buiten (10 x 12,5), DIN 3123/ISO 3316, HPQ high performance staal.
Verloopstuk voor 3/8” vierkantaandrijving en 1/4” doppen
Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Hoogglans gepolijst
Bestelcode
C3746699
Lengte
31 mm
Prijs per stuk €
7,85
ISO 1174
DIN 3120/3123; UNE 16503
Bestelcode Afmeting aandrijving
C1251444 3/8 F - 1/4 M in
Verloopstuk 3/8” female en 1/4” male
Prijs per stuk €
9,59
Bestelcode
C3759753
Lengte
32 mm
Prijs per stuk €
16,13
7765 Verloopstuk voor 1/4”-aandrijfvierkant
3/8” vierkantadapter voor zeskantbits 5/16”
3/8” adapter voor 5/16” bits Hooggelegeerd kwaliteitsstaal Hoogglans gepolijst
ISO 1174
DIN 3120; UNE 16503
Bestelcode
C2716447
Verloopstuk 3/8” female en 1/2” male
Bestelcode
C2716448
Bithouder 3/8”
Prijs per stuk €
7,85
Verloopstuk voor 1/4” vierkantaandrijving en 3/8” dop Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Hoogglans gepolijst
ISO 1174
DIN 3120; UNE 16503
Afmeting aan- Inbus- Prijs per
drijving maat stuk € 1
3/8 in 5/16 in 5,79
Prijs per stuk €
8,50
Bestelcode
C3999192
Bestelcode
C1251445
Afmeting aandrijving
1/4 F - 3/8 M in
Prijs per stuk €
7,90
431 Verloopstuk
Zyklop rateladapter 3/8”
Wera’s Rapidaptor bitadapter koppelt 1/4” zeskantschroevendraaierbits met de vierkante aandrijving van het gereedschap. De Zyklop in rechte positie wordt op die manier een schroevendraaier.
3/8’’ binnen op 1/4’’ buiten (10 x 6,3), max. belasting 62 N m, DIN 3123/ISO 3316, HPQ-high performance staal.
Dop, zeskant, 1/4” binnenzeskant, DIN 3126/ISO 1173 D 6,3. Binnenzeskant met ringdrukveer (DBGM). Bits kunnen er eenvoudig worden ingedrukt, zitten goed vast en kunnen er probleemloos worden uitgetrokken; ook voor bits met brede groef (model E, DIN 3126/ISO 1173).
Bestelcode
C3746698
Lengte
28 mm
Prijs per stuk €
7,89
Prijs per stuk €
15,26
Prijs per stuk €
15,02
Bestelcode
C3746711
Lengte
32 mm
Bestelcode
C4196556
Lengte
44 mm
Handgereedschap & gereedschapopslag
59
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10267
8510
8509
10763 40697
40696
10268
45500
8716
10764