Page 72 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 72
Doppen 3/8” - accessoires
Dwarsgreep 3/8”
DIN 3122/ISO 3315.
Flexibele handgreep 3/8”
3/8” adapters
DIN 3122/ISO 3315, met 2-componenten-greep.
Bestelcode
C3746703
Lengte
165 mm
Prijs per stuk €
11,42
Bestelcode
C3746702
Lengte
253,5 mm
Prijs per stuk €
32,61
Vervaardigd van chroom-vanadium-staal. Conform DIN 3120 en ISO 1174.
7754 Dwarsgreep, 3/8”
Dwarsgreep 3/8”
Hooggelegeerd kwaliteitsstaal Hoogglans gepolijst
100% schuivend
ISO 3315/1174
DIN 3122/3123/3120; UNE 16512
Bestelcode
C1251435
T-greep met schuifstuk, 3/8”
1
7758 Handgreep met gewicht, 3/8”
Handgreep met gewricht 3/8” Hooggelegeerd kwaliteitsstaal Hoogglans gepolijst
ISO 3315/1174
DIN 3122/3123/3120
Bestelcode
C4972215
C4972216
Adaptor Maat
3/8F x 1/4M
3/8F x 1/2M
Prijs per stuk €
4,15
3,98
320 Verloopstuk 3/8”-1/4”
Prijs per stuk €
19,38
Bestelcode
C1251438
Lengte
250 mm
Prijs per stuk €
33,25
7757 Handgreep, 3/8”
• uitvoering volgens DIN 3123, ISO 3316
• tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
Bestelcode
C1450399
Globaal Lengte
28,5 mm
Prijs per stuk €
6,11
Handgreep 3/8”
Met 3/8” female vierkantaandrijving in het heft voor het opzetten van de dwarsgreep
Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Hoogglans gepolijst
ISO 3315/1174
DIN 3122/3123/3120; UNE 16512
3019 Verloopstuk 3/8”-1/2”
Bestelcode
C2716450
Totale lengte
210 mm
Prijs per stuk €
11,40
Prijs per stuk €
17,41
3/8” scharnierhendel
Bestelcode Lengte
C1251437 150 mm
3/8” omslag
• uitvoering volgens DIN 3123, ISO 3316
• tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
Vervaardigd van chroom-vanadium-staal. Conform DIN 3120 en ISO 1174.
Prijs per Bestelcode stuk €
C4972213 17,26
Bestelcode
C1450398
Globaal Lengte
35 mm
Prijs per stuk €
6,11
Vervaardigd van chroom-vanadium-staal. Conform DIN 3120 en ISO 1174.
Bestelcode
C4972214
Prijs per stuk €
10,77
58
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
26666
40704
8504
10761
26667
8505
8506
10760
6410
6411
26668