Page 739 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 739
Walter Titex high performance frezen
VHM-FREZEN
Walter Prototyp Proto·maxTMST VHM-highperformance frezen voor de staalverspaning.
TAZ-coating
50° spiraalhoek voor een uitstekende spaanafvoer
rugsnede
schacht met speciale oppervlaktebehandeling voor een betere grip > Ø 10 mm
Ongelijke verdeling van de snijkanten α < β
Vormsnijplaat
Werkstukmateriaal: Vastheid: Gereedschap:
X33CrS16 (1.2085) 1.000 N/mm2 Proto·maxTM ST H4034217-16
Snijgegevens
Ø 16 mm
voorheen
Proto·maxTMST
16 mm
z44
ae 16 mm
ap 13 mm
vc 160 m/min
n 3.180 min-1
fz 0,08 mm
vf 1.018 mm/min Verspaningsvolume Q [cm3/min]
16 mm
22 mm
160 m/min
3.180 min-1
0,08 mm
1.018 mm/min
+70%
voorheen ap = 13 mm
Proto·maxTM ST ap = 22 mm
0 5 10 15 20 25
Resultaat:
Grote proceszekerheid en productiviteit door minder slijtage bij hogere volumeverspaningsgraad.
geoptimaliseerde microgeometrie voor een stabiele snijkant
4 snijkanten met ongelijke verdeling
Proto·maxTM ST – highperformance frees
H4034217 metrisch H4038217 metrisch met hoekradius
geoptimaliseerde microgeometrie speciaal voor
ISO P-materialen
TAZ-coating
4
4 snijkanten met ongelijke verdeling
Proto·maxTM ST met ConeFitTM-koppeling
ConeFitTM-koppeling
H4E34217 metrisch H4E38217 metrisch met hoekradius
725
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren


































































































   737   738   739   740   741