Page 737 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 737
Spiebaanfrees en Vingerfrezen
Carbide Alnova multifunctionele, gegroefde boor met gewone schacht, 2 spaangroeven en standaardlengte DIN 6527L S812
Voor maximale prestaties bij het frezen van sleutelgaten en groeven in de meeste materialen. De coating in AlCrN verhoogt de slijtvastheid en corrosieweerstand. Het vlakke reliëf met cilindrische loopvlakbreedte verhoogt de stabiliteit tijdens het bewerken. De versteviging langs de volledige lengte van de eindtand verhoogt de stevigheid en vermindert het afschilferen van de snijrand waardoor het instrument langer meegaat. Vervaardigd volgens DIN 6527L-normen.
Bestelcode
C3608468
C3608469
C3608470
C3608471
C3608472
C3608473
C3608474
C3608475
C3608476
C3608460
C3608461
Diameter (mm)
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
6,00 mm
7,00 mm
8,00 mm
9,00 mm
10,00 mm
12,00 mm
Snij- of werklengte
7,00 mm
7,00 mm
8,00 mm
8,00 mm
10,00 mm
10,00 mm
13,00 mm
16,00 mm
16,00 mm
19,00 mm
22,00 mm
Totale lengte
57 mm
57 mm
57 mm
57 mm
57 mm
57 mm
63 mm
63 mm
72 mm
72 mm
83 mm
Schachtdiameter
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
Prijs per stuk €
29,35
32,60
31,95
35,85
32,60
32,60
48,90
45,60
65,20
60,30
83,10
Carbide Alnova multifunctionele, gegroefde boor met gewone schacht, 3 spaangroeven en standaardlengte DIN 6527L S813
Voor maximale prestaties bij het frezen van sleutelgaten en groeven in de meeste materialen. De coating in AlCrN verhoogt de slijtvastheid en corrosieweerstand. Het vlakke reliëf met cilindrische loopvlakbreedte verhoogt de stabiliteit tijdens het bewerken. De versteviging langs de volledige lengte van de eindtand verhoogt de stevigheid en vermindert het afschilferen van de snijrand waardoor het instrument langer meegaat. Vervaardigd volgens de 6527-normen.
Bestelcode
C3608502
C3608503
C3608504
C3608505
C3608506
C3608507
C3608508
C3608509
C3608510
C3608494
C3608495
Diameter (mm)
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
6,00 mm
7,00 mm
8,00 mm
9,00 mm
10,00 mm
12,00 mm
Snij- of werklengte
7,00 mm
7,00 mm
8,00 mm
8,00 mm
10,00 mm
10,00 mm
13,00 mm
16,00 mm
16,00 mm
19,00 mm
22,00 mm
Totale lengte
57 mm
57 mm
57 mm
57 mm
57 mm
57 mm
63 mm
63 mm
72 mm
72 mm
83 mm
Schachtdiameter
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
Prijs per stuk €
29,95
33,25
32,60
36,60
33,25
33,25
49,90
46,55
66,50
61,50
84,80
Carbide Alnova multifunctionele vingerfrees met gewone schacht, 4 spaangroeven en standaardlengte DIN 6527L S814
Voor maximale prestaties van het frezen van profielen en trappen en afwerkingen. De coating in AlCrN verhoogt de slijtvastheid en corrosieweerstand. Met radiale vrijloop. De versteviging langs de volledige lengte van de eindtand verhoogt de stevigheid en vermindert het afschilferen van de snijrand waardoor het instrument langer meegaat. Vervaardigd volgens DIN 6527L-normen.
Bestelcode
C3608534
C3608535
C3608536
C3608537
C3608538
C3608528
C3608529
Diameter (mm)
3,00 mm
4,00 mm
5,00 mm
6,00 mm
8,00 mm
10,00 mm
12,00 mm
Snij- of werklengte
8,00 mm
11,00 mm
13,00 mm
13,00 mm
19,00 mm
22,00 mm
26,00 mm
Aantal groeven
4
4
4
4
4
4
4
Totale lengte
57 mm
57 mm
57 mm
57 mm
63 mm
72 mm
83 mm
Schachtdiameter
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Prijs per 4 stuk €
32,90
35,85
36,60
36,60
51,20
67,70
93,30
Snijden & Boren
723
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8099 8095 8094


































































































   735   736   737   738   739