Page 738 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 738
Walter Titex high performance frezen
VHM-FREZEN
Walter Prototyp Proto·maxTMST VHM-highperformance frezen voor de staalverspaning.
HET GEREEDSCHAP
– VHM-highperformance frezen speciaal voor de verspaning van stalen materialen
– met en zonder hoekradius
– diameterbereik van 2 tot 20 mm van R = 0,2 tot 4 mm
– spiraalhoek = 45° en 50°
– versterkte kerndiameter
– 3 en 4 snijkanten
– met vrijgeslepen hals (d2) en rugsnede
– TAZ-coating
– schacht volgens DIN 6535 HA
– Programma-uitbreiding:
Schacht volgens DIN 6535 HB met een tolerantie van h5 en met ConeFitTM-koppeling
Schacht nu ook volgens DIN 6535 HB met een tolerantie van h5
TOEPASSINGEN schacht met speciale
– hoofdtoepassing ISO-materiaalgroep P
– neventoepassing ISO-materiaalgroep M
– voor ruwfrezen en nabewerken
– voor wanneer een hoog verspaningsvolume
vereist is
– volledige groeven van 2 x DC (z = 3) en 1,5 x DC
(z = 4)
– pocketfrezen, schuin induiken en
contourfrezen
– voor gebruik in de algemene machinebouw,
de auto-industrie en de gereedschaps- en matrijsvervaardiging
oppervlaktebehandeling voor een betere grip > Ø 10 mm
rugsnede
45° spiraalhoek voor zachte snede
TAZ-coating
geoptimaliseerde microgeometrie voor een stabiele snijkant
3 snijkanten
UW VOORDELEN
– maximaal verspaningsvolume tot wel 50% meer in vergelijking met op de markt gebruikelijke gereedschappen met 3 en 4 snijkanten
– grote aanvoerbeweging tot 2 x D in stalen materiaal C
– ongelijke verdeling voor geringe spindelbelasting
– zachte snede en optimale spaanafvoer door grote spiraalhoek
– voor droog en nat verspanen
– verhoogde standtijden door nieuwste TAZ-coating
– rugsnede, beperkt overgangen bij eindbewerking aan de zijkant van
het werkstuk
– hoge proceszekerheid door de stabiele kern en geoptimaliseerde
microgeometrie
Proto·maxTM ST – highperformance frees
H4033217 metrisch
H4036217 metrisch met beschermradius
4
724
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren