Page 741 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 741
Walter Titex high performance frezen
Proto.maxTMST - 4-flute - metric
Snijden & Boren
Dc h9 (mm)
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
Lc d2 (mm) (mm)
5 2,9
7 3,8
8 4,75
10 5,7
13 7,6
16 9,5
19 11,4
22 13,3
26 15,2
29 17,1
32 19
l1 l4 (mm) (mm)
57 21
57 21
57 21
57 21
63 27
72 32
83 38
83 38
92 44
92 44
104 54
l3 (mm)
8,5
11
14
16
22
28
33
36
42
42
52
d1 h6
(mm) z
TAZ
DIN 6535 HA H4034217
Bestelcode
C6048735
C6048736
C6048737
C6048738
C6048739
TAZ
DIN 6535 HB H4134217
Prijs per
stuk € Bestelcode
62,01 -
62,01 -
62,01 -
62,01 -
88,27 -
Prijs per stuk €
-
-
-
-
-
6
6
6
6
8
10
12
14
16
18
20
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
C6048740 110,21C6048746 110,21
C6048741 150,38C6048747 150,38
C6048742 181,28C6048748 181,28
C6048743 238,96C6048749 238,96
C6048744 297,67C6048750 297,67
C6048745 353,29C6048751 353,29
Proto.maxTMST - 4-flute with corner radius - metric
TAZ
DIN 6535 HA H4038217
Bestelcode
C6048752
C6048753
C6048754
C6048755
C6048756
C6048757
C6048758
C6048759
C6048760
C6048761
C6048762 96,20 - - 4 C6048763 119,48C6048775 119,48
Dc h9 (mm)
3
3
4
4
5
5
6
6
8
8
8
10
10
10
12
12
12
16
16
16
20
20
20
R Lc (mm) (mm)
0,2 5
0,5 5
0,2 7
0,5 7
0,5 8
1 8
0,5 10
1 10
0,5 13
1 13
2 13
0,5 16
1 16
2 16
0,5 19
1 19
2 19
0,5 26
1 26
2 26
1 32
2 32
4 32
d2 l1 (mm) (mm)
2,9 57
2,9 57
3,8 57
3,8 57
4,75 57
4,75 57
5,7 57
5,7 57
7,6 63
7,6 63
7,6 63
9,5 72
9,5 72
9,5 72
11,4 83
11,4 83
11,4 83
15,2 92
15,2 92
15,2 92
19 104
19 104
19 104
l3 (mm)
8,5
8,5
11
11
14
14
16
16
22
22
22
28
28
28
33
33
33
42
42
42
52
52
52
l4 (mm)
21
21
21
21
21
21
21
21
27
27
27
32
32
32
38
38
38
44
44
44
54
54
54
d1 h6 (mm)
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
10
10
10
12
12
12
16
16
16
20
20
20
z
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TAZ
DIN 6535 HB H4138217
Prijs per
stuk € Bestelcode
67,57 -
67,57 -
67,57 -
67,57 -
67,57 -
67,57 -
67,57 -
67,57 -
96,20 -
96,20 -
Prijs per stuk €
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C6048764 119,48C6048776 119,48
C6048765 119,48C6048777 119,48
C6048766 163,77C6048778 163,77
C6048767 163,77C6048779 163,77
C6048768 163,77C6048780 163,77
C6048769 259,56C6048781 259,56
C6048770 259,56C6048782 259,56
C6048771 259,56C6048783 259,56
C6048772 384,19C6048784 384,19
C6048773 384,19C6048785 384,19
C6048774 384,19C6048786 384,19
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
727
41826 41825