Page 740 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 740
Walter Titex high performance frezen
Proto.maxTMST high-performance end mill
Proto.maxTMST - 3-flute - metric
Dc h9 (mm)
2
3
4
5
6
8
10
12
16
20
Lc d2 l1 (mm) (mm) (mm)
5 1,92 57
7 2,9 57
9 3,8 57
11 4,75 57
13 5,7 57
18 7,6 63
22 9,5 72
26 11,4 83
34 15,2 92
42 19 104
l4 l3 (mm) (mm)
d1 h6 (mm)
6
6
6
6
6
8
10
12
16
20
z
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
TAZ
DIN 6535 HA H4033217
Bestelcode
C6048710
C6048711
C6048712
C6048713
C6048714
C6048715
C6048716
C6048718
C6048719
C6048720
TAZ
DIN 6535 HB H4133217
Prijs per
stuk € Bestelcode
55,83-
55,83-
55,83 -
55,83-
55,83 -
79,41 -
Prijs per stuk €
-
-
-
-
-
-
21
21
21
21
21
27
32
38
44
54
7,5
10,5
15
16
19
25
30
36
42
52
98,78C6048721 98,78
134,93C6048722 134,93
214,24C6048723 214,24
317,24C6048724 317,24
Proto.maxTMST - 3-flute with protective radius - metric
4
Dc h9 (mm)
2
3
4
5
6
8
10
12
16
20
R (mm)
0,08
0,08
0,08
0,16
0,16
0,16
0,25
0,25
0,25
0,4
Lc (mm)
5
7
9
11
13
18
22
26
34
42
d2 (mm)
1,92
2,9
3,8
4,75
5,7
7,6
9,5
11,4
15,2
19
l1 (mm)
57
57
57
57
57
63
72
83
92
104
l3 (mm)
7,5
10,5
15
16
19
25
30
36
42
52
l4 (mm)
21
21
21
21
21
27
32
38
44
54
d1 h6
(mm) z
6 3
6 3
6 3
6 3
6 3
8 3
10 3
12 3
16 3
20 3
TAZ
DIN 6535 HA H4036217
Bestelcode
C6048725
C6048726
C6048727
C6048728
C6048729
C6048730
C6048731
C6048732
C6048733
C6048734
Prijs per stuk €
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
99,09
123,60
168,92
267,80
396,55
726
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren
41835 41834


































































































   738   739   740   741   742