Page 736 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 736
Spiebaanfrees en Vingerfrezen
Carbide Alnova multifunctionele, korte gegroefde boor met gewone schacht en 2 spaangroeven DIN 6527K S802
Voor maximale prestaties bij het frezen van sleutelgaten en groeven in de meeste materialen. De coating in AlCrN verhoogt de slijtvastheid en corrosieweerstand. Het vlakke reliëf met cilindrische loopvlakbreedte verhoogt de stabiliteit tijdens het bewerken. De versteviging langs de volledige lengte van de eindtand verhoogt de stevigheid en vermindert het afschilferen van de snijrand waardoor het instrument langer meegaat. Vervaardigd volgens de DIN 6527K-normen.
Bestelcode
C3608131
C3608132
C3608134
C3608135
C3608137
C3608139
C3608141
C3608143
C3608144
C3608117
C3608119
Diameter (mm)
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
6,00 mm
7,00 mm
8,00 mm
9,00 mm
10,00 mm
12,00 mm
Snij- of werklengte
4,00 mm
4,00 mm
5,00 mm
5,00 mm
6,00 mm
7,00 mm
8,00 mm
9,00 mm
10,00 mm
11,00 mm
12,00 mm
Totale lengte
50 mm
50 mm
54 mm
54 mm
54 mm
54 mm
58 mm
58 mm
66 mm
66 mm
73 mm
Schachtdiameter
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
Prijs per stuk €
28,75
31,95
31,30
35,15
31,95
31,95
47,90
44,70
63,90
59,10
81,40
Carbide Alnova multifunctionele, korte gegroefde boor met gewone schacht en 3 spaangroeven DIN 6527K S803
Voor maximale prestaties bij het frezen van sleutelgaten en groeven in de meeste materialen. De coating in AlCrN verhoogt de slijtvastheid en corrosieweerstand. Het vlakke reliëf met cilindrische loopvlakbreedte verhoogt de stabiliteit tijdens het bewerken. De versteviging langs de volledige lengte van de eindtand verhoogt de stevigheid en vermindert het afschilferen van de snijrand waardoor het instrument langer meegaat. Vervaardigd volgens de DIN 6527K-normen.
Bestelcode
C3608193
C3608194
C3608196
C3608197
C3608199
C3608401
C3608403
C3608405
C3608406
C3608179
C3608181
Diameter (mm)
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
6,00 mm
7,00 mm
8,00 mm
9,00 mm
10,00 mm
12,00 mm
Snij- of werklengte
4,00 mm
4,00 mm
5,00 mm
5,00 mm
6,00 mm
7,00 mm
8,00 mm
9,00 mm
10,00 mm
11,00 mm
12,00 mm
Totale lengte
50 mm
50 mm
54 mm
54 mm
54 mm
54 mm
58 mm
58 mm
66 mm
66 mm
73 mm
Schachtdiameter
Prijs per stuk €
29,35
32,60
31,95
35,85
32,60
32,60
48,90
45,60
65,20
60,30
83,10
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
Carbide Alnova korte multifunctionele vingerfrees met gewone schacht en 4 spaangroeven DIN 6527K S804
4
Voor maximale prestaties van het frezen van profielen en trappen en afwerkingen. De coating in AlCrN verhoogt de slijtvastheid en corrosieweerstand. Met radiale vrijloop. De versteviging langs de volledige lengte van de eindtand verhoogt de stevigheid en vermindert het afschilferen van de snijrand waardoor het instrument langer meegaat. Vervaardigd volgens DIN 6527K-normen.
Snij- of werklengte
5,00 mm
8,00 mm
9,00 mm
10,00 mm
12,00 mm
14,00 mm
16,00 mm
Prijs per stuk €
32,25
35,15
35,85
35,85
50,20
66,30
91,40
Bestelcode
C3608444
C3608445
C3608446
C3608447
C3608448
C3608438
C3608439
Diameter (mm)
3,00 mm
4,00 mm
5,00 mm
6,00 mm
8,00 mm
10,00 mm
12,00 mm
Aantal groeven
4
4
4
4
4
4
4
Totale lengte
50 mm
54 mm
54 mm
54 mm
58 mm
66 mm
73 mm
Schachtdiameter
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
722
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren
8098 8093 8092


































































































   734   735   736   737   738